絞り込み
ブランド
- フジテックス
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,992)
- エスコ(2,216)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(992)
- 不二貿易(901)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(742)
- ミヅシマ工業(696)
- ブランドをもっと見る

レーザープリンタ用耐水紙 PET タイプ 100枚入 S3885シリーズ
フジテックス¥5,998~税込¥6,598~1袋(100枚)翌々日出荷水や汚れに強い、簡単耐水POPが出来ます。ラミネート加工不要の耐水ペーパーです。材質PET
Zラック
フジテックス¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷業務用ハンガーラックのZラック。アパレル業や展示会などにご利用ください用途荷役運搬用質量(kg)約33色黒車輪径(Φmm)75材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂積載荷重(kg)150耐荷重(kg)150表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在外寸法・高さ(mm)1703外寸法・奥行(mm)490外寸法・間口(mm)1500
倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き
フジテックス¥2,998,000税込¥3,297,8001セット翌々日出荷AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)