ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12色白定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ナツメ球 5Wオーム電機当日出荷
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
ナツメ球オーム電機当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48定格100/110V-5W
長寿命ナツメ球 5Wオーム電機当日出荷
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20
ローソク球 5Wオーム電機当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100/110V-5W全高(mm)52直径(mm)23
ナツメ球 5Wオーム電機当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20色ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 T20E12 15Wオーム電機当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入オーム電機当日出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比2個入
形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリア
ナツメ球 T20E12 5Wオーム電機当日出荷から9日以内出荷
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
長寿命ナツメ球 E12 5Wオーム電機5日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上ホワイト
ナツメ球 5Wオーム電機当日出荷
ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12色白定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ボール球 G30E12 15Wオーム電機3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状G‐30色クリア定格110V-15W全高(mm)46直径(mm)30
ナツメ球 T20E12 5Wオーム電機3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
ボール球 G30E12 5Wオーム電機3日以内出荷から14日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状G-30定格110V-5W全高(mm)46直径(mm)30
長寿命ナツメ球 E12 5Wオーム電機3日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリア
ナツメ球 5Wオーム電機3日以内出荷
常夜灯に2個入屋内専用(屋外使用禁止)
長寿命ナツメ球オーム電機(1件のレビュー)3日以内出荷から9日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000直径(mm)20
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3