絞り込み
ブランド
- HS2
- モノタロウ(423)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- TRUSCO(1,259)
- YAMAZEN(山善)(890)
- アイリスオーヤマ(1,412)
- イトーキ(10,991)
- エスコ(2,208)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- ケルヒャー(1,363)
- コクヨ(1,204)
- テラモト(1,245)
- ナイキ(1,388)
- プラス[家具](1,056)
- ホームテイスト(989)
- ミヅシマ工業(688)
- 不二貿易(940)
- 内田洋行(2,018)
- 山崎実業(743)
- ブランドをもっと見る

スタンド型光式捕虫器GlowwormM
HS2¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷本体背面に取り付けられたマグネットで、金属部ならどこでも取付可能です。捕虫器同士を専用延長コードで連結できるので電源一か所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊り下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には専用捕虫紙を用いるので無音・無臭の商品です。製造工場や倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場などさまざまな場所で使用できます。捕虫効果範囲は約25m2(約7坪)です。用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)3色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)鉄消費電力(W)10寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】138×385定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)25ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL10BL色(本体)レッド本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×458×185
マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ
HS2¥14,380税込¥15,8181個5日以内出荷農業用LED光式捕虫器Glowwormアグリの専用LEDです。消費電力(W)6入力AC100V (50Hz/60Hz)LED【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL
マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ
HS2¥34,780税込¥38,2581台4日以内出荷本体背面に取付られたマグネットで、金属部なら何処でも取付可能。捕虫器同士を専用延長コードで連結出来るので、電源一箇所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には、専用捕虫紙を用いるので、無音、無臭の商品です。製造工場、倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場など、ささまざまな場所に使用できます。ユスリカ、ハエ、トビケラ、メイガ、カメムシ等の飛翔虫に効果的です。用途捕虫器付属品捕虫用粘着紙3枚、電源コード3.5m1本仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)1.1色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)PET樹脂(一部ABS樹脂)、フェライト磁石消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】145×600定格寿命(時間)17000入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)50~100LED【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×145×75
スタンド型光式捕虫器GlowwormM
HS2¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷本体背面に取り付けられたマグネットで、金属部ならどこでも取付可能です。捕虫器同士を専用延長コードで連結できるので電源一か所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊り下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には専用捕虫紙を用いるので無音・無臭の商品です。製造工場や倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場などさまざまな場所で使用できます。捕虫効果範囲は約25m2(約7坪)です。用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)3色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)鉄消費電力(W)10寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】138×385定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)25ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL10BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×458×185
スタンド型光式捕虫器GlowwormL
HS2¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷スタンド型の捕虫器です。捕虫方法は、捕虫器の内側に取り付けた粘着紙シートで行うため、捕獲した虫は見えません。音も臭いも出さないので、店舗やオフィスやご利用いただけます。専用粘着紙シート交換は、捕虫器上部から抜き差しするだけで、とても簡単に交換できます。用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)6.7色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)鉄消費電力(W)20寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】145×600定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)50ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL20BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×844×231
カラートラップ
HS2¥1,198税込¥1,3181セット(20枚)5日以内出荷害虫が好む色に誘引し、高い粘着力により捕まえます。薬剤を使用していないので無害です。穴の部分の先端を折り曲げることで粘着シート取付部分の強度向上を図っています。吊下げ部を二つ折りにして強化しており、紙質の弱点である千切れなどの破損が少ないです。用途コナジラミ類、アザミウマ類、ハエ類、アブラムシ類の捕虫器材質【台紙】紙寸法(mm)100×270色イエロー取付方式吊下げ部二つ折り方式範囲(mm)【粘着剤塗布】100×200粘着剤ポリイソブチレンを主体とする極主粘着剤取付間隔(cm)250
カラートラップ
HS2¥1,198税込¥1,3181セット(20枚)5日以内出荷害虫が好む色に誘引し、高い粘着力により捕まえます。薬剤を使用していないので無害です。穴の部分の先端を折り曲げることで粘着シート取付部分の強度向上を図っています。吊下げ部を二つ折りにして強化しており、紙質の弱点である千切れなどの破損が少ないです。用途アザミウマ類、ハエ類の捕虫器材質【台紙】紙寸法(mm)100×270色ブルー取付方式吊下げ部二つ折り方式範囲(mm)【粘着剤塗布】100×200粘着剤ポリイソブチレンを主体とする極主粘着剤取付間隔(cm)250