絞り込み
ブランド
- プラスマイナスゼロ
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,240)
- コクヨ(1,184)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(962)
- 不二貿易(807)
- アイリスオーヤマ(801)
- YAMAZEN(山善)(748)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(402)
- アズマ工業(349)
- SARAYA(サラヤ)(342)
- ブランドをもっと見る

電動ブラシ
プラスマイナスゼロ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。IPX7の高い防水性で水につけながら掃除が可能です。バスルームの床、上履き、車のホイール等、手元で汚れをさっときれいにしたい時に便利です。電動ブラシは汚れを落とそうと本体を押し付けると、トルクが弱くて止まってしまうものも多い中、。【激落ちくん】コードレス電動ブラシは高トルクモーター搭載なので止まらずにしっかり稼働して汚れを落とします。ブラシの他に2種類のパッドも付属、用途に合わせて使い分けができます。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。付属品本体(バッテリー内蔵)/ブラシ/パッドホルダー/モップパッド(2枚入)/スポンジパッド(2枚入)/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム質量(g)約380(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])【標準モード】50【強モード】100【ハイパワーモード】150電源リチウムイオン電池(7.2V 2.5Ah)※交換不可コード長さ(m)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×65×150充電時間約2.5時間連続動作時間【標準モード】3.3時間【強モード】2時間【ハイパワーモード】1.6時間(無負荷時)防水性本製品はUSBカバーを閉じた状態でIPX7(防浸形)相当の防水性能を有していますが、完全防水ではありません。長時間水中に放置するなど、適さない環境でのご使用はおやめください。IPX7:常温の水道水、かつ静水の水深1mで約30分間放置後、動作に問題がないこと。
USBデスクファン
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
オートディスペンサーG011(泡)
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷センサー感知型だから清潔。泡用で手洗いがスムーズに。手をかざすだけだから簡単で清潔。帰宅後の手洗いがスムーズに。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と消毒用のアルコールもあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。メタリック調の塗装を施した、高級感のあるシリーズが新登場です。シルバー、チタン、シルバーブラウンの3色の表情をお楽しみください。メタリックシリーズは泡と液体があります。付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、タンク:AS樹脂質量(g)約323(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)最大外形寸法(mm)約H198.0×W70.0×D135.0吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
オートディスペンサー(アルコール)
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷センサー感知型だから清潔。アルコール用で手指の消毒。手をかざすだけだから簡単・安心。吐出量も強弱が選べるから、入口や玄関など様々な場所に設置できます。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と手洗い用の泡もあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、アルコール用タンク:PP樹脂、シリコン質量(g)約342(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)最大外形寸法(mm)約H199.0×W73.0×D135.0吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
テラスFAN
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等質量(kg)2.9消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)H376×W350×D221風量(m3/min)19連続使用時間(満充電時)約4時間30分~57時間充電時間約3時間30分(電源OFF時)風速(m/min)300防水性IPX4上下首振上向き約155°、下向き約10°
サーキュレーターG311
プラスマイナスゼロ¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
スチーム式加湿器 H220
プラスマイナスゼロ¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)約3.9(タンク空時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)起動時980、通常運転時最大~500タンク容量(L)3コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125
オートディスペンサーG012(液体)
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷センサー感知型だから清潔。食器洗いに使える液体用。手をかざすだけだから簡単で清潔。食事の後片付けもちょっと楽になります。オートディスペンサーは手洗い用の泡と消毒用のアルコールもあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。メタリック調の塗装を施した、高級感のあるシリーズが新登場です。シルバー、チタン、シルバーブラウンの3色の表情をお楽しみください。メタリックシリーズは泡と液体があります。付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、タンク:AS樹脂質量(g)約337(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)吐出量(mL)弱:約1.0、中:約2.0、強:3.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
補助翼扇風機DCファンY620
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。色ミントグリーン電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0最高高さ(mm)1080時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間運転モード1~9の風量設定とリズム風
テラスヒーター
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂/スチール/シリコン質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本首振角度(°)約120/360防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
DCサーキュレーターB320
プラスマイナスゼロ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質ABS樹脂、PP、スチール質量(kg)2.5色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H375×W246×D215風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)首振角度(°)左右約80、上向き約90電源自動OFF16時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)運転モード連続風1~9、リズム風1~9
コードレス電動モップH020
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。コードがないから動きやすく、力を入れなくても床掃除が簡単にできます。乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能です。操作ボタンは支柱に収めすっきりとした外観を目指しました。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。付属品本体(バッテリー内蔵)/グリップ/ロングパイプ/ショートパイプ/ACアダプター/計量カップ/モップパッド(1セット)/単4形電池2本/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム質量(kg)1.8電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])【標準】150【高速】190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×340×160バッテリー【本体】リチウムイオン電池【グリップ】単4形電池2本(無線送信用)充電時間約3時間連続動作時間【標準】38分【高速】30分 ※使用環境により動作時間は変化します。噴射量(mL/回)5水タンク容量(mL)370