絞り込み
ブランド
  • プラスマイナスゼロ
  • モノタロウ(176)
  • ケルヒャー(1,253)
  • CONDOR(山崎産業)(895)
  • エスコ(764)
  • テラモト(506)
  • 八ツ矢工業(442)
  • TRUSCO(377)
  • アズマ工業(286)
  • ラバーメイド(242)
  • 3M(スリーエム)(207)
  • オーエ(206)
  • 工進(203)
  • アイセン(195)
  • ハウスホールドジャパン(189)
  • 日本サニパック(156)
  • LEC(レック)(156)
  • ETTORE(エトレ)(141)
  • オルディ(140)
  • リス(128)
  • WPH(123)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ブラシ プラスマイナスゼロ

    電動ブラシ

    プラスマイナスゼロ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。IPX7の高い防水性で水につけながら掃除が可能です。バスルームの床、上履き、車のホイール等、手元で汚れをさっときれいにしたい時に便利です。電動ブラシは汚れを落とそうと本体を押し付けると、トルクが弱くて止まってしまうものも多い中、。【激落ちくん】コードレス電動ブラシは高トルクモーター搭載なので止まらずにしっかり稼働して汚れを落とします。ブラシの他に2種類のパッドも付属、用途に合わせて使い分けができます。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。
    付属品本体(バッテリー内蔵)/ブラシ/パッドホルダー/モップパッド(2枚入)/スポンジパッド(2枚入)/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム質量(g)約380(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])【標準モード】50【強モード】100【ハイパワーモード】150電源リチウムイオン電池(7.2V 2.5Ah)※交換不可コード長さ(m)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×65×150充電時間約2.5時間連続動作時間【標準モード】3.3時間【強モード】2時間【ハイパワーモード】1.6時間(無負荷時)防水性本製品はUSBカバーを閉じた状態でIPX7(防浸形)相当の防水性能を有していますが、完全防水ではありません。長時間水中に放置するなど、適さない環境でのご使用はおやめください。IPX7:常温の水道水、かつ静水の水深1mで約30分間放置後、動作に問題がないこと。
  • コードレス電動モップH020 プラスマイナスゼロ

    コードレス電動モップH020

    プラスマイナスゼロ
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。コードがないから動きやすく、力を入れなくても床掃除が簡単にできます。乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能です。操作ボタンは支柱に収めすっきりとした外観を目指しました。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。
    付属品本体(バッテリー内蔵)/グリップ/ロングパイプ/ショートパイプ/ACアダプター/計量カップ/モップパッド(1セット)/単4形電池2本/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム質量(kg)1.8電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])【標準】150【高速】190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×340×160バッテリー【本体】リチウムイオン電池【グリップ】単4形電池2本(無線送信用)充電時間約3時間連続動作時間【標準】38分【高速】30分 ※使用環境により動作時間は変化します。噴射量(mL/回)5水タンク容量(mL)370

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品