絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • モノタロウ(464)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,823)
  • アイリスオーヤマ(1,563)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,381)
  • TRUSCO(1,289)
  • コクヨ(1,288)
  • テラモト(1,280)
  • LION (ライオン事務器)(1,261)
  • ケルヒャー(1,228)
  • プラス[家具](1,057)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,048)
  • オーム電機(910)
  • ホームテイスト(888)
  • 内田洋行(824)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(782)
  • 不二貿易(774)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624
Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明Z-LIGHT LEDアームスタンド山田照明(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9電球の種類LED材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)調光の可否
Zライト 山田照明Zライト山田照明(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル 山田照明LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル山田照明(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815
Zライト クランプ 山田照明Zライト クランプ山田照明
2,298税込2,528
1台
当日出荷
Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
トラスコ品番324-5484材質アルミ幅(mm)36全長(mm)125ブラック高さ(mm)125奥行(mm)63外径(mm)63
LEDデスクライト 山田照明LEDデスクライト山田照明
29,980税込32,978
1台
当日出荷
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED消費電力(W)8調光の可否セード寸法(mm)幅:160×118全高(mm)472質量(kg)1.3取付け方法ベースタイプLED色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)90仕様従来光源相当:白熱100W相当調光方式ソフトスタート調光明るさ(W)LED:8.0材質/仕上鋼/アルミ/樹脂定格光束(Lm)702寿命LEDモジュール:40000エネルギー消費効率(Lm/W)87.8タイプ卓上型機能ラストメモリー、ダブルクリック100%電源ACアダプターコード長さ(m)1.8
LEDデスクライト クランプ式 山田照明LEDデスクライト クランプ式山田照明
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。
付属品専用上締め角型クランプ(保体同色・取付可能厚45mmまで)、六角レンチ、ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)11.5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【無段階】10~100%直下照度(Lx)2210演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057
LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ) 山田照明LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ)山田照明
15,980税込17,578
1台
当日出荷
モニターやパーティションに引っ掛けるタイプのデスクライトです。机の形状を気にせず使うことができます。その時の気分に合わせて光色を変えることができるのでリラックスタイムから仕事まで幅広く活躍します。
付属品USB-Type-Cケーブル付属トラスコ品番514-0237材質アルミ、樹脂長さ(mm)23幅(mm)450全長(mm)450ブラック取付フック式専用クランプ高さ(mm)100品名Z-LIGHT奥行(mm)26電源(V)5電圧(V)100消費電力(W)5電源スイッチング:450コード長さ(m)1.5コード26色温度(K)3000~5700光源色ブラックエネルギー消費効率(Lm/W)34.6明るさ(Lm)173標準消費電力料金(円/h)0.13
デスクベース 山田照明デスクベース山田照明
8,998税込9,898
1台
当日出荷
スリムデザインのデスクベースです。
適合機種Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100材質鋼板幅(mm)204質量(kg)4.8高さ(mm)85.5外径(mm)2002018年トラスコ掲載ページ7 0924
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
27,980税込30,778
1台
当日出荷
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7電源コード(m)1.8材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否
Z-Light LEDデスクライト 山田照明Z-Light LEDデスクライト山田照明
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-Aクラス相当グレアレスシェード4段階調色卓上専用
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3電圧(V)100専用消費電力(W)7電源ACアダプターアーム長さ(mm)440光源LED 7.0W色温度(K)2700~5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式各光色無段階調光5~100%エネルギー消費効率(Lm/W)69.8セード寸法(mm)セード幅462×37LEDLED一体型光色調色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489従来光源白熱60W相当
クランプ 山田照明クランプ山田照明
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ねじ込み部がない上締め式クランプです。
仕様Zライト専用クランプ材質樹脂幅(mm)50.8高さ(mm)70.5質量(g)400奥行(mm)50.8クランプ幅(mm)6~45取付可能厚(mm)6~452018年トラスコ掲載ページ7 0924
Zライト/延長パーツ 山田照明Zライト/延長パーツ山田照明
2,498税込2,748
1個
欠品中
Zライト延長用オプションゼットライト専用
寸法(mm)幅Φ16 高126質量(kg)0.1取付方式クランプ
LEDデスクライト 卓上 山田照明LEDデスクライト 卓上山田照明
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。
付属品ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)7色(本体)ブラック光色調色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【各光色無段階】5~100%直下照度(Lx)1246演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489
LEDデスクライト 卓上 山田照明LEDデスクライト 卓上山田照明
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。
付属品USBアダプター(5V2A出力) USB Type-A 1.0M消費電力(W)4.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【3段階】100%→50%→20%→0%直下照度(Lx)1477演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441
ZライトLED一体型 卓上 山田照明ZライトLED一体型 卓上山田照明
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用。卓上型は極薄ベース(厚さ4.5mm)で圧迫感のない軽快なデザイン。シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。
付属品ACアダプター コード長さ1.7M消費電力(W)6.5光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【4段階】100%→75%→50%→25%→0%直下照度(Lx)2119演色指数(Ra)90定格光束(Lm)426
Z-Light LEDデスクライト(ホワイト) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(ホワイト)山田照明
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい3段階調光ラストメモリーソフトスタートタッチスイッチ
材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
Z-Light LEDデスクライト(ブラック) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(ブラック)山田照明
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい3段階調光ラストメモリーソフトスタートタッチスイッチ
材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
Z-Light LEDデスクライト(シルバー) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(シルバー)山田照明
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。白熱灯150W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-AAクラス相当Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当
LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付 山田照明LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付山田照明
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)4.2電源コード(m)1.8材質シリコン、鋼質量(kg)0.7スイッチ中間スイッチクランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可
ゼットライト LED Z-3600 山田照明ゼットライト LED Z-3600山田照明
21,980税込24,178
1台
当日出荷
LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6電球の種類LED付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース寸法(mm)セード長340、高574、ベース215材質/仕上アルミ/樹脂/鋼質量(kg)1.6全光束(Lm)421センサー人感センサー色温度(K)5800取付け方法ベースタイプエネルギー消費効率(Lm/W)70.2LED一体型LED寿命(時間)40000アーム角度調整光色昼白色調光方式非調光直下照度(Lx)1020演色指数(Ra)70調光の可否不可
Zライト/クランプ 山田照明Zライト/クランプ山田照明
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Zライト壁面設置用オプション抜け防止ネジ付※抜け防止機能の適合は適合リストを確認ください。取付ビス3本付属使用不可機種:Z-3600/Z-10D/Z-00N取付部が24mm以上のしっかりした場所に取り付けてください清潔感のある白色ゼットライト専用
寸法(mm)幅:70・高:65・奥行:65材質/仕上アルミダイキャスト(白色塗装)質量(kg)0.2取付方式クランプ
Zライト/デスクベース 山田照明Zライト/デスクベース山田照明
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
Z-W3000専用ゼットライト専用
取付方式ベースタイプ
Zライト/延長パーツ 山田照明Zライト/延長パーツ山田照明
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Z-W3000専用ゼットライト専用
寸法(mm)幅Φ16 高126質量(kg)0.1取付方式クランプ
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
白熱灯80W相当中心直下照度:960Lx光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97ON/OFFスイッチマグネット取付電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途棚下専用質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)11.9電源ACアダプターアーム長さ(mm)270+360光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当色温度(K)5000点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)【幅】Φ420LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)1055
Zライト/フロアベース 山田照明Zライト/フロアベース山田照明
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
高さ1000mmのフロアベースゼットライト専用
寸法(mm)幅Φ330・高1,000質量(kg)11.5取付方式ベースタイプ
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ダイクロハロゲン50W相当直下照度:2300Lx光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94卓上専用ランプ交換型ACアダプタ不要コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88.3セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)424
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
差込口1ホール型クランプ縦横取付兼用型クランプ取付可能厚55mmまでゼットライト専用40mm以上の平面がないと取付できませんのでご注意下さい。使用不可機種:Z-3600・ZM-025・ZR-2N
寸法(mm)幅80×40・高125材質/仕上アルミ(シルバー塗装)質量(kg)0.5取付方式クランプ
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
机に埋め込みタイプのクランプ回転制御・抜け止め機能対応機種:Z-00N取付可能厚35mmまで回転制御範囲(左右:約60°)ゼットライト専用
取付方式クランプ
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
卓上型2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯IP66防雨型、屋外で使用可能USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂寸法(mm)幅Φ135・高290質量(kg)0.8取付方式置き型消費電力(W)1.2電源2ウェイ電源光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)色温度(K)2700点灯方式2ウェイ電源エネルギー消費効率(Lm/W)58.3LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)70
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:1780Lx光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.5取付方式クランプ消費電力(W)10電源ACアダプターアーム長さ(mm)570+645光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)2700点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)62.2セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)622
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:2468Lx光源部:連続調光(7800K白色)Ra90Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)12電源ACアダプターアーム長さ(mm)360+460光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)7800点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4セード寸法(mm)【幅】Φ450LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼光色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)1025
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ダイクロハロゲン50W相当直下照度:2000Lx光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94卓上専用ランプ交換型ACアダプタ不要コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)382
Zライト/クランプ 山田照明Zライト/クランプ山田照明
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Zライト壁面設置用オプション抜け防止ネジ付※抜け防止機能の適合は適合リストを確認ください。取付ビス3本付属使用不可機種:Z-3600/Z-10D/Z-00N取付部が24mm以上のしっかりした場所に取り付けてくださいシックな黒色ゼットライト専用
寸法(mm)幅:70・高:65・奥行:65材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)質量(kg)0.2取付方式クランプ