絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- モノタロウ(770)
- オカムラ(岡村製作所)(73,789)
- イトーキ(13,422)
- 内田洋行(4,740)
- エスコ(4,732)
- YAMAZEN(山善)(3,016)
- アイリスオーヤマ(2,959)
- CONDOR(山崎産業)(2,687)
- LION (ライオン事務器)(2,595)
- ナイキ(2,432)
- ケルヒャー(2,336)
- コクヨ(2,329)
- TOKIO(藤沢工業)(2,172)
- テラモト(2,125)
- TRUSCO(1,896)
- 不二貿易(1,839)
- ミヅシマ工業(1,592)
- アズワン(1,489)
- 山崎実業(1,229)
- PLUS(プラス)[文具](1,218)
- ブランドをもっと見る
特価

ブラシレスDCファン DC12V 30mm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581個欠品中仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃アズワン品番68-2033-51
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,790税込¥1,9691個5日以内出荷仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-68
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,690税込¥1,8591個5日以内出荷超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。仕様●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-61
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,990税込¥2,1891個5日以内出荷仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)取扱い終了仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:41mm×41mm×12.2mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.11m3/min●音圧レベル:16dB(A)●回転数:4200min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-72