照明 (104) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: 日機すべて解除
防水型LEDリニアライト AC100V 日機 当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類 LED コード長さ(m) 2 電源(V) AC100 保護等級 IP67 芯数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水型LEDフラット型ライト 日機 (1件のレビュー) 当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途 工作機械の機内照明 電球の種類 LED 消費電力(W) 10 トラスコ品番 833-8458 質量(kg) 1 サイズ 13 電源 DC24V 全光束(Lm) (レンズ無し)1050、(レンズ有り)950 レンズ 一体形 レンズ付き 電源コード(m) 3m(VCTF0.5mm2 ×2C) ガラス部 透明ガラス 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 照度(Lx) (レンズ無し)340、(レンズ有り)1700 使用環境 40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃) -10℃~40℃(但し、氷結しないこと) LED High Power LEDタイプ 色(本体) ブラック アズワン品番 64-8874-76
簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 日機 当日出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 材質 ポリカーボネート 電源コード(m) 2 保護等級 IP65 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) ケーブル プラグ付ケーブル カバー色 乳白色
防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機 当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
角度調整取付金具 NLFシリーズ用 日機 当日出荷
防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm) 2-Φ4.5×P29(下穴) 取付ねじ 2-M4 角度調整範囲 ±45°
金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機 当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質 スチールゴム 径(Φmm) 58(抱え込み) 取付ピッチ(mm) 2-Φ7×P20
マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機 当日出荷 から 翌日出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途 目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類 LED 設置場所 屋内 保護等級 IP50 電源コード(m) 2 期待寿命(時間) 使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃) -10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N) マグネット:800 色温度(K) 5700 電源(V) AC100~240 付属品 ACアダプター
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 6日以内出荷 から 8日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V) AC100/200 保護等級 IP65 色温度(K) 5700
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機 8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP67 電源タイプ 電源コード式 期待寿命(時間) 使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃) -10~40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m) 2(プラグ付) 色温度(K) 5700 電源(V) AC100~120
角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機 当日出荷
防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm) 2-Φ5.5×P30(下穴) 取付ねじ 2-M5 角度調整範囲 ±45°
防水型LEDスポットライト 日機 当日出荷 から 翌々日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途 機内照明に。 電球の種類 LED 2018年トラスコ掲載ページ 7 0972
マグネット付LEDスポットライト 日機 当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途 作業照明等 消費電力(W) 9 全光束(Lm) 660 電球の種類 LED 電源コード(m) 2 トラスコ品番 833-8478 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100~120V 全高(mm) 435 吸着力(N) 800(マグネット) 保護等級 IP67(ヘッドケースのみ) 光源 LED×6灯 色温度(K) 5700 照度(Lx) 3700 使用環境 40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃) -10℃~40℃(但し、氷結しないこと) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×80×55
スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機 当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有しますプラグ付2mケーブル付
用途 低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明 付属品 プラグ付2mケーブル(2M+P) 長さ(mm) 300 電源(V) AC100 消費電力(W) 3 適合規格 CE、PSE ケーブル長(m) 2(プラグ付ケーブル) 使用温度(℃) -40~40(ただし氷結しないこと) 全光束(Lm) 380 保護等級 IP65 色温度(K) 5700 電源タイプ 電源コード式 カバー色 乳白色 使用場所 低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 期待寿命(時間) 使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
充電式LEDハンディライト 日機 当日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました
(付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途 IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 電球の種類 LED 使用場所 屋外 保護等級 IP65 マグネット 有り
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機 5日以内出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品 ACアダプター 電源(V) AC100-240 保護等級 IP50 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (1.72MB)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 当日出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 保護等級 IP67 消費電力(W) 18 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 2000 電源コード(m) 3 電源(V) AC100~240 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm) 58×500 照度(Lx) 500 色温度(K) 5700
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機 当日出荷 から 8日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ 有(トグルスイッチ) 全光束(Lm) 1030 電源コード(m) 3 保護等級 IP67(ヘッドケース内のみ) 照度(Lx) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 当日出荷 から 9日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m) 3 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 LED
充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 日機 5日以内出荷
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
付属品 専用充電アダプター 保護等級 IP65 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.86MB)
LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機 4日以内出荷 から 10日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途 屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 電球の種類 LED 設置場所 屋内・屋外兼用 特殊用途 防水・防雨 電源タイプ 電源コード式 材質(本体) アルミニウム ケーブル長(m) プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2 ×3C) 使用温度(℃) -10~40(但し、氷結しない事) 保護等級 IP65 芯数 3 プラグ アース付き防雨型 電源(AC V) 100 色温度(K) 5700 演色指数(Ra) 80
防水型LEDフラット型ライト 日機 当日出荷
防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
用途 工作機械の機内灯に。 電球の種類 LED トラスコ品番 833-8459 質量(kg) 1 アズワン品番 64-8874-77 2018年トラスコ掲載ページ 7 0972
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 消費電力(W) 5 電源(V) DC24 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源コード(m) 3 保護等級 IP65 寸法(mm) 330×27.5×23 全光束(Lm) 350 照度(Lx) 110 色温度(K) 5700
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機 8日以内出荷 から 14日以内出荷
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V) AC100~240 保護等級 IP50 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電球の種類 LED
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機 5日以内出荷 から 12日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ 有(トグルスイッチ) 全光束(Lm) 660 保護等級 IP67(ヘッドケース内のみ) 色温度(K) 5700 照度(Lx) 3600 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 LED
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機 5日以内出荷
調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途 外観検査ならびに目視検査照明など 電源コード(m) 3 保護等級 IP50 色温度 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (1.24MB) 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 26×2C 電球の種類 LED
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機 5日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
電源(V) AC100 消費電力(W) 5 電源コード(m) 2 保護等級 IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (1.72MB)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 当日出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 保護等級 IP67 消費電力(W) 9 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 950 電源コード(m) 3 電源(V) AC100~240 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm) 58×310 照度(Lx) 250 色温度(K) 5700
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機 5日以内出荷
大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途 大型機械や門型マシニングセンタなど 電源(V) AC100 使用温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 保護等級 IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K) 5700 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (1.14MB) 電源ケーブル 2m(プラグ付)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 5日以内出荷
NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。
用途 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電源コード(m) 3 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.69MB)
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 5日以内出荷 から 7日以内出荷
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電源(V) DC24 電源コード(m) 3 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 LED
面発光LEDライト 3mケーブル 日機 5日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
用途 目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明など 付属品 強力マグネット(背面2個) 寸法(mm) 730×60×10 消費電力(W) 21 全光束(Lm) 2000 電源コード(m) 3 保護等級 IP50 色温度 5700 照度(Lx) 1000 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.02MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (1.07MB) 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 26×2C 電球の種類 LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 5日以内出荷
NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)
用途 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電源コード(m) 3 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源タイプ 電源コード式 設置場所 工作機械の機内、産業機械、設備機械 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.72MB) 電球の種類 LED
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 6日以内出荷 から 8日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 10日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 消費電力(W) 2.5 電源(V) DC24 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源コード(m) 3 保護等級 IP65 寸法(mm) 210×27.5×23 全光束(Lm) 170 照度(Lx) 60 色温度(K) 5700
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 当日出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 保護等級 IP67 消費電力(W) 19 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 1950 電源コード(m) 3 電源(V) DC24 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm) 58×500 照度(Lx) 480 色温度(K) 5700
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 7日以内出荷 から 8日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V) DC24 電源コード(m) 3 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 LED
LED投光器 ケーブル3m 日機 8日以内出荷 から 34日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体) アルミダイカスト 電源(V) AC100 電源コード(m) 3(プラグ付) 保護等級 IP65 色温度(K) 5700 使用環境温度(℃) -10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ 電源コード式 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3