絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,530)
- イトーキ(10,713)
- エスコ(2,229)
- 内田洋行(2,010)
- アイリスオーヤマ(1,409)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,366)
- ケルヒャー(1,365)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- テラモト(1,246)
- TRUSCO(1,233)
- コクヨ(1,204)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(995)
- YAMAZEN(山善)(836)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(700)
- 不二貿易(690)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

パネル用クランプ(回転タイプ)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
パネル用クランプ(回転タイプ) 大
ジョー・プリンス竹下¥4,590~税込¥5,049~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途間仕切り、パーテーション材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)幅(mm)900天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
飛沫感染防止アクリル板
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
白マット900×600 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥16,980税込¥18,6781個欠品中パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個欠品中・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上取付方式クランプ式間口(mm)600材質(パネル)アクリル
ダイヤル錠付キーボックス(LEDライト付)
ジョー・プリンス竹下¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷・暗証番号は変更可能です。・LEDライト付きです。ボタンを押すと、ダイヤル部分が光ります。用途合鍵の保管付属品電池1個(CR2032)材質アルミニウム(Al)+ポリプロピレン(PP)仕上黒色
ダイヤル錠付キーボックス
ジョー・プリンス竹下¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷・暗証番号は変更可能です。用途合鍵の保管仕様●シャックルの施錠方法:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。●シャックルの解錠方法:解錠してカバーを開き、内部のシャックル解放レバーを右方向へスライドさせてシャックルを引き上げます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 黒色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
白マット600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個欠品中パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)
ジョー・プリンス竹下¥11,980~税込¥13,178~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
ホワイトボード600×450 PT-180-1-BK付
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個欠品中・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上間口(mm)600
ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付
ジョー・プリンス竹下¥15,980税込¥17,5781個欠品中・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上間口(mm)900
ホワイトボード900×600 PT-180-1-BK付
ジョー・プリンス竹下¥16,980税込¥18,6781個欠品中・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上間口(mm)900
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
白マット 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥12,900~税込¥14,190~1個欠品中パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
ホワイトボード900×600 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥14,900税込¥16,3901個欠品中パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-1-WH厚さ(mm)3色白(クランプ)板厚(mm)~5(対応パネル)天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
ホワイトボード600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥11,900税込¥13,0901個欠品中パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-1-WH厚さ(mm)t3色クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属)
ジョー・プリンス竹下¥13,900~税込¥15,290~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属)
ジョー・プリンス竹下¥16,900~税込¥18,590~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上