絞り込み
浮力(kg)
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 浮子/フロート

155件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮力(kg)から絞り込む
  • Kz SUB全層ホルダーWR(ゼンソウホルダーダブルアール) kizakura(キザクラ)

    Kz SUB全層ホルダーWR(ゼンソウホルダーダブルアール)

    kizakura(キザクラ)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    *両側SICリング仕様によりPEラインにも対応し、糸落ちもより良く仕掛けの入りもスムーズ。 *環付ウキ専用に作られたホルダーで糸絡みも少ない。 *環付ウキでの全層釣法の幅がより広がる。
    用途使いやすい全層ホルダーがSICリング2つ仕様(WRダブルリング)となり、リニューアルした登場!! 水中自重J2程度
  • IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ)

    IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ

    kizakura(キザクラ)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!
    用途LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリングオレンジ内径(mm)上下リング:2.1/2.1
  • i-style beppin absolute(ベッピン アブソリュート) kizakura(キザクラ)

    i-style beppin absolute(ベッピン アブソリュート)

    kizakura(キザクラ)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    i-style beppinが限定カラーで登場!! 従来のベッピンと同様、初心者から上級者まで扱いやすく、場所を選ばないオールマイティなウキです!シャープな円錐型のボディ設計で高感度の仕上り!全層仕掛け、半遊動仕掛けどちらとも対応!キザクラ独自の技術「AMR製法」により小粒ながらも強度、浮力ともにバッチリ!IDRパイプと上下SICリングを採用しており、軽い仕掛けでも糸通し、糸落ちともに優秀です!
    レッド寸法(Φ×高さH)(mm)26.0×37.4内径(mm)上下SICリング:2.1/2.1
  • 黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン) kizakura(キザクラ)

    黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン)

    kizakura(キザクラ)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    <水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。
    用途黒魂シリーズに待望の水中ウキが登場。形状の異なる2タイプに加え、各タイプ豊富なラインナップで様々な状況に対応可能です。「黒魂水中Ⅰ」は、フラットヘッドが特徴的な急沈下型。潮流を捉え、糸の張りを保つ、深場対応の水中ウキです。クッション不要の柔軟性樹脂パイプ採用により仕掛け作りも楽々。イエロートップとオレンジラインで視認性もGOOD!
  • カゴウキシモリ kizakura(キザクラ)

    カゴウキシモリ

    kizakura(キザクラ)
    449税込494
    1袋(10個×1袋)
    6日以内出荷
    用途特殊素材使用で重量がある仕掛けでも、ラインを傷めない。中通し、環付双方に使用できる。若干大ぶりな仕掛けにも。内径(mm)0.7
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    涙型の電気自立ウキ 今までにない流線型でわずかなアタリがとれる。タチウオ・イカに最適!遠投力にすぐれた感度抜群の電気ウキ。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オールマイティータイプ高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    飛ばし電気ウキの決定版! ポイントまで投げて、流して釣るタチウオ釣りを始め、飛ばしサビキやカゴ釣り、飲ませ釣りでの青物狙いなど、遠投性能に優れた電気ウキが登場。 ウキトップの発光部分を幅広くすることで視認性を向上。 昼夜兼用タイプなので幅広い釣りに対応します。
    適合オモリ:8号本体質量(g)11.01(電池含)電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池最大径×高さH(Φmm×mm)37.4×166対象主な対象魚:アジ、スズキ、タチウオ、ハマチ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5LGシリーズ。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ

    冨士灯器
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • ポリエチレンフロート 赤・黄(1個) 愛和産業

    ポリエチレンフロート 赤・黄(1個)

    愛和産業
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
    用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気式ブイ ポリフォーム ダイイチ

    空気式ブイ ポリフォーム

    ダイイチ
    8,298税込9,128
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    世界中の漁業従事者、プレジャーボートユーザーから高い信頼と評価を得ているPolyform(ポリフォーム)A-シリーズブイ/フェンダー。その特徴的なリブ構造で補強されたロープホールドとシームレスボディ構造こそが、世界中のプロフェッショナルユーザーから愛される理由であり、最良のブイといえばポリフォームと言われるようになったのです。ポリフォームA-シリーズには8種類のサイズを用意しております。それぞれのモデルが最大の浮力と耐久性を調和したデザインで成型されます。最小サイズから最大サイズまで幅広い選択肢からお選びいただけます。
    用途空気膨張式で、旋網漁の補助浮力、浮き標識、防舷材などとして様々な海洋分野で広く採用されております。
  • ゼニホタル 太陽電池式(光る浮き玉) ゼニライトブイ

    ゼニホタル 太陽電池式(光る浮き玉)

    ゼニライトブイ
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
    仕様灯質:5秒1閃光材質高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂質量(kg)約3出力太陽電池出力:3.0V 0.28W光源超高輝度LED蓄電池形名小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah)浮力(kg)全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N)点灯色オレンジ直径(mm)300
  • ビニコン(水面用浮子) A、K型 気泡材研究所

    ビニコン(水面用浮子) A、K型

    気泡材研究所
    43,980税込48,378
    1箱(6個)ほか
    5日以内出荷
    本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
    用途フェンダー・ボンデン
  • ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 気泡材研究所

    ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製

    気泡材研究所
    33,980税込37,378
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
    用途底曳・定置材質ABS製
  • ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製 気泡材研究所

    ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製

    気泡材研究所(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
    用途底曳材質ABS製
  • シーアンカーフロート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカーフロート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    フロートをシーアンカーの回収ロープに取り付けておけば回収時に簡単に回収ロープを見つけることができます。フロートと回収ロープのセットです。
    付属品ロープ(径:Φ6mm、長さ:5m)寸法(mm)76×126質量(g)100穴径(inch)ロープ穴:3/8
  • ハムスターテンビン 東邦産業

    ハムスターテンビン

    東邦産業
    449税込494
    1パック
    6日以内出荷
    【浮く中空テンビン!超軽量小型キャロシステム!】フロートの浮力を活かした小型キャロシステムに最適な中空テンビンです!テンビン本体に浮力を持たせたので、フロートの浮力を阻害せずレンジをコントロールすることが可能!フロート交換も糸を切らずにワンタッチスナップでストレスなく楽々交換できる!【特長】*浮力のある中空テンビンなのでフロートの浮力を阻害しない!*リグが絡みにくくストレスフリー!*ワンタッチスナップ採用で糸を切らずに素早くフロート・シンカーの交換が可能!【用途】*アジング、メバリングなどの小型キャロシステムにご使用下さい。【使用方法】パイプにテグスを通し、スナップにフロートまたはシンカーを取り付けてご使用下さい。
  • 磯トップ ヒロミ産業

    磯トップ

    ヒロミ産業
    1,098税込1,208
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    【磯トップ】自作用の逆光トップ。正面からの低い光線にもくっきりと見えます。
    全長(mm)300外径(mm)4入数(本)2
  • シモリ仕掛 はま工房

    シモリ仕掛

    はま工房
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.5規格0.3号
  • 親ウキプロペラ仕掛 M 0.3 はま工房

    親ウキプロペラ仕掛 M 0.3

    はま工房
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.8規格0.3号
  • 3枚羽根水中プロペラ仕掛 S 0.2 はま工房

    3枚羽根水中プロペラ仕掛 S 0.2

    はま工房
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.5規格0.2号
  • 水中プロペラ仕掛 S 0.2 はま工房

    水中プロペラ仕掛 S 0.2

    はま工房
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.5規格0.2号
  • 3枚羽根親ウキプロペラ仕掛 M 0.3 はま工房

    3枚羽根親ウキプロペラ仕掛 M 0.3

    はま工房
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.8規格0.3号
  • トンボ仕掛 M 0.3 はま工房

    トンボ仕掛 M 0.3

    はま工房
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    レッド長さ(m)1.5規格0.3号
  • 3枚羽根親ウキプロペラ仕掛 S 0.2 はま工房

    3枚羽根親ウキプロペラ仕掛 S 0.2

    はま工房
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.5規格0.2号
  • トンボ仕掛 S 0.2 はま工房

    トンボ仕掛 S 0.2

    はま工房
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.5規格0.2号
  • 水中プロペラ仕掛 M 0.3 はま工房

    水中プロペラ仕掛 M 0.3

    はま工房
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.8規格0.3号
  • 水中プロペラ仕掛 L 0.3 はま工房

    水中プロペラ仕掛 L 0.3

    はま工房
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.8規格0.3号
  • 3枚羽根水中プロペラ仕掛 M 0.3 はま工房

    3枚羽根水中プロペラ仕掛 M 0.3

    はま工房
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
    長さ(m)1.8規格0.3号
  • 釣玄房 釣玄房

    釣玄房

    釣玄房
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途特製タナゴ仕掛け仕様【ライン】0.2号×1.5m
  • 釣玄房 釣玄房

    釣玄房

    釣玄房
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途特製タナゴ仕掛け仕様【ライン】0.3号×3m
  • 釣玄房 釣玄房

    釣玄房

    釣玄房
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途特製タナゴ仕掛け仕様【ライン】0.15号×1.5m
  • 晴房 タナレーザー仕掛け(小)赤 釣玄房

    晴房 タナレーザー仕掛け(小)赤

    釣玄房
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    魚のアタリがあるとプロペラがクルッと回転します!
    用途対象魚種:タナゴ 大正フィールド:フレッシュウォーター(淡水)、河川、沼、池沼仕様3枚羽プロペラ、ライン:0.2号×2.5m
  • スチロバール用カバー PLASTIMO

    スチロバール用カバー

    PLASTIMO
    9,898税込10,888
    1枚
    6日以内出荷
    縦方向に4本・横方向に2本の50mm幅ナイロンベルトを縫込んで、スチロバールをおしゃれなフェンダーに変身させます。このフェンダーカバーには、上下にナイロンベルトのアイがあるので、縦にも横にも使用できます。
    材質840DナイロンPVCブルー
  • アポロウキ ピンク サニー商事

    アポロウキ ピンク

    サニー商事
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    絡みにくい埋込式 視認性の良い後退翼 飛距離とアタリがよく出るスリムボディ デイゲーム用
    ピンク
  • アポロウキ オレンジ サニー商事

    アポロウキ オレンジ

    サニー商事
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    絡みにくい埋込式 視認性の良い後退翼 飛距離とアタリがよく出るスリムボディ デイゲーム用
    オレンジ
  • 遊動目印 ナカジマ

    遊動目印

    ナカジマ
    269税込296
    1パック
    6日以内出荷
    逆光性UP、視認性抜群。ソフトラバー仕様でラインに違和感を与えません。軽比重エラストマー素材で水に浮きます。
    セット内容オレンジ・イエロー・グリーン各2粒入り材質エラストマー
  • マーカーウキ止めゴム ナカジマ

    マーカーウキ止めゴム

    ナカジマ
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ウキ止めゴムと目印がドッキング!止まる&見える。 テーパー型ウキ止めゴム+楕円型目印でつかいやすく、視認性も確実。
    材質カーボン入りゴム エラストマー
  • Wウキ止めゴム ナカジマ

    Wウキ止めゴム

    ナカジマ
    199税込219
    1パック
    6日以内出荷
    浮止めゴムのダブル装着に便利です。 単体使用もOK!
    材質純生ゴム

漁網/漁具』には他にこんなカテゴリがあります

浮子/フロート