絞り込み
ブランド
- ユニット
- ツヨロン(藤井電工)(374)
- サンコー(タイタン)(130)
- 谷沢製作所(128)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(81)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 3M(スリーエム)(20)
- つくし工房(18)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- NiteIze(14)
- MIZO(14)
- ブランドをもっと見る

玉掛警報機プラス
ユニット¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
フックステッカー
ユニット¥1,598~税込¥1,758~1組ほか当日出荷から翌々日出荷よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です縦(mm)105横(mm)120
安全帯フックマーカー
ユニット¥879税込¥9671枚当日出荷墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです。用途安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に最適です。材質ポリエステル、反射材寸法(mm)180×150
手元ストラップ
ユニット¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480色オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー
ユニット¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。材質ABS樹脂寸法(mm)53×55×6
ゲンチ・ミテル
ユニット¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷用途安全帯フックの使用を見える化に。LEDの点滅で現場作業者間で確認・注意がし合えます。フックの重みでON・OFF切替の簡単操作です。安全帯のフックを掛ける行為だけで、パッド及びベスト内蔵のLEDランプが点滅します。電源スイッチの入切操作をその都度行う必要もなく、作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。材質安全帯フック掛け部:プラスチック・ステンレス、LEDパッド部:プラスチック・ナイロン寸法(mm)安全帯フック掛け:120×65、LEDパッド:250×60タイプハーネス肩パッドタイプ
ポケットバンド用専用プレート(2枚入り)
ユニット¥659税込¥7251組当日出荷から翌々日出荷フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質透明ペット色透明、黒文字縦(mm)140横(mm)40
フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)
ユニット¥1,898税込¥2,0881組当日出荷表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン縦(mm)150横(mm)140
玉掛警報器用介錯ロープ
ユニット¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済トラスコ品番171-8328材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス全長(m)5外径(mm)12