絞り込み
ベルト長さ(mm)
- 1200(1)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1400(1)
ベルト色
- グレー(1)
- ブラック(1)
ベルト幅(mm)
- 50(1)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- ツヨロン(藤井電工)(50)
- サンコー(タイタン)(22)
- KH(基陽)(16)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- 谷沢製作所(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(4)
- ポリマーギヤ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
- Harpy(ハーピー)(1)
特価
「ランヤード(本数)」から絞り込む

墜落制止用器具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷ランヤード一体式の胴ベルト型です。ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最短に抑えることができます。巻取器は常時巻取力が加わった状態か、引き出した位置で自動的に巻き込みが停止するかを選べる2WAY方式なので、作業環境に合わせた使い方ができます。バックルおよびフックはアルミ合金製で軽量タイプです。用途一般高所作業(高さ6.75m以下)に。トラスコ品番712-9412材質合成繊維、スチール、アルミ合金色ランヤード:グレーベルト色ブラック落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15自由落下距離(m)最大1.8
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ