絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(16)
  • 2丁掛け(27)
  • その他(7)
  • なし(27)
ランヤード(仕様)
  • なし(4)
  • フルハーネス型(15)
  • ロック式(11)
  • ロープ式(6)
  • 伸縮式(10)
  • 巻取式(18)
サイズ
  • L(40)
  • LL(16)
  • M(46)
  • S(21)
  • その他(1)
  • フリー(9)
最大使用質量(kg)
  • 100(42)
  • 110(3)
  • 130(27)
  • 140(7)
  • 150(2)
ショックアブソーバー
  • なし(27)
  • 第1種(41)
脚部構造
  • V型(29)
  • 平行型(39)
  • 水平型(8)
V型・平行型・水平型
胴ベルト
  • (154)
腿バックル
  • パススルー(12)
  • プレート(5)
  • ワンタッチ(71)
パススルー・プレート・ワンタッチ
背タイプ
  • X型(55)
  • Y型(24)
X型・Y型
本体質量(g)
  • 1000以下(8)
  • 1001~1500以下(25)
  • 1501~2000以下(8)
  • 2001~2500以下(22)
  • 2501~3000以下(17)
  • 3001以上(11)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)(34)
  • サンコー(タイタン)(24)
  • 谷沢製作所(11)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • PETZL(3)
  • シモン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • KH(基陽)(1)
  • Harpy(ハーピー)(1)
ツヨロン(藤井電工)・サンコー(タイタン)・谷沢製作所・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・タジマツール(TJMデザイン)・PETZL・シモン・3M(スリーエム)・KH(基陽)・Harpy(ハーピー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(16)
2丁掛け(27)
その他(7)
なし(27)
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
43,980税込48,378
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード KH(基陽)【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤードKH(基陽)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
シンプルハーネスとダブルじゃばらランヤードの便利なモノタロウ限定セットです。ハーネスは洗練されたシンプルモデルでとにかく軽量です。ランヤードは作業の邪魔になりにくいロープの長さショートタイプです。
セット内容ハーネス:X型シンプルハーネス/ランヤード:ダブルじゃばらランヤードハーネス:黒/ランヤード:黒・シルバーサイズフリーサイズ質量(g)2650(ハーネス+ランヤード)種類フルハーネスバックル胸・腿:ワンタッチ式ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~伸長時:1600最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造水平胴ベルトありランヤード2丁がけ
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン)フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501タジマツール(TJMデザイン)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード1丁掛け仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト反射板あり
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン)フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301タジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702タジマツール(TJMデザイン)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤードベルト幅(mm)45種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8166規格品落下距離(m)3.1~4.1ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセットタジマツール(TJMデザイン)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
欠品中
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルトX型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け反射板あり
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1330最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付)ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から17日以内出荷
束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。 胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色ダークグレーランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有り
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約3430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」谷沢製作所(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】谷沢製作所
28,980税込31,878
1本
当日出荷
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
傾斜面作業用ハーネス ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネスツヨロン(藤井電工)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。 1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。 2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。 3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。 胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。 胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。 背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様一体型ハーネス/胸D環サイズM質量(g)約2860ベルト幅(mm)45バックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50吊りベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型 墜落制止用器具 6点セット Harpy(ハーピー)フルハーネス型 墜落制止用器具 6点セットHarpy(ハーピー)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】フルハーネス、ダブルランヤード(2丁掛け)、胴ベルト、サポートベルト、肩パット、背中パット【超簡単なワンタッチ式】胸ベルト、腰ベルト、ワンタッチバックル適用【フリーサイズ】肩、胸、腰、太股でベルトの調節によるフィットアップ
質量(kg)2.3ブラック&カーキサイズフリーサイズタイプX字V型種類フルハーネス型JIS規格JIS T8165適応身長(cm)165~190ベースフルハーネス最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類一種胴ベルトランヤードアルミダブル
フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。
ダークグレーベルト幅(mm)45種類フルハーネス型、巻取式フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル背タイプY型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトありランヤードタイプ1
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付ツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ黒/赤質量(g)約1690ベルト幅(mm)45、胸:30種類伸縮式ランヤード(ストラップ幅)(mm)32肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
ハオルハーネスHS KR150FA シングルL5 ダブルセット タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHS KR150FA シングルL5 ダブルセットタジマツール(TJMデザイン)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ質量(g)1200種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用PETZL
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト ウィンド』は、風力発電業のためにデザインされています。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ハーネスのウエストベルトと背面にプロテクターが付いています。 簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
ダークグレー質量(g)約2690タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式バックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット谷沢製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1組
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックルショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」谷沢製作所
27,980税込30,778
1本
当日出荷
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1350最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2660タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」谷沢製作所
35,980税込39,578
1本
12日以内出荷から29日以内出荷
女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル質量(g)1340ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から22日以内出荷
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
傾斜面作業用ハーネス(一体型) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(一体型)ツヨロン(藤井電工)
63,980税込70,378
1本
12日以内出荷
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。仕様一体型ハーネス/胸D環質量(kg)最大使用可能:130質量(g)約2860ベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネスバックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50吊りベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルトX型フルハーネス質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710)タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100伸長(cm)適応:160~185ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型自由落下距離(m)最大:2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」谷沢製作所
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本サイズフリー質量(g)1410最大使用質量(kg)140背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトあり
フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス”ワーカーズハーネス”(ロープ式ランヤード1本タイプ) サンコー(タイタン)フルハーネス”ワーカーズハーネス”(ロープ式ランヤード1本タイプ)サンコー(タイタン)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。トラスコ品番195-1978ブルーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)51ランヤード(長さ)(mm)1700RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)10胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【幅】25mm
フルハーネス”イージーハーネス”(フロントD環・胴ベルト付) サンコー(タイタン)フルハーネス”イージーハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)サンコー(タイタン)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から33日以内出荷
ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。フロントD環仕様。
質量(kg)1.4ブラック/レッドベルト幅(mm)45種類フルハーネス胴ベルト(W×L)(mm)50×1100RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルプレート胴ベルト
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】谷沢製作所
47,980税込52,778
1本
14日以内出荷
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト無しサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1640種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型ランヤードタイプ1
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 コアハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 コアハーネス(コルトリトラ付)ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷から17日以内出荷
作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズです。
タイプコアハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50(ワンタッチバックル)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト
TBハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)TBハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)サンコー(タイタン)
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3734材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチールネイビーサイズL質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1300アズワン品番64-1110-22最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具