絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(1)
  • 2丁掛け(1)
ランヤード(仕様)
  • フルハーネス型(1)
  • ロープ式(2)
サイズ
  • M(2)
  • S(1)
  • フリー(1)
最大使用質量(kg)
  • 100(2)
  • 130(2)
  • 150(2)
ショックアブソーバー
  • 第2種
  • なし(76)
  • 第1種(123)
脚部構造
  • V型(1)
V型
腿バックル
  • ワンタッチ(1)
ワンタッチ
背タイプ
  • X型(1)
X型
本体質量(g)
  • 1000以下(2)
  • 1001~1500以下(1)
  • 2501~3000以下(1)
  • 3001以上(1)
1000以下・1001~1500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](3)
  • カツヤマキカイ(2)
  • ハネウェル(1)
TOWA[清掃用品、安全保護具]・カツヤマキカイ・ハネウェル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(1)
2丁掛け(1)
フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き カツヤマキカイフルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付きカツヤマキカイ
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様胴ベルト無し質量(kg)3ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルプレート型最大使用荷重(kg)150ショックアブソーバの種類第二種
「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット ハネウェル「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセットハネウェル
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。 接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。 軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。 5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。 ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。 明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。 縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に仕様最小空間距離:6.2m材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム黄・黒サイズフリー種類フルハーネス型使用温度範囲(℃)-10~50質量(kg/セット)約2.3フック質量(g)約260ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第2種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.7自由落下距離(m)4脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具]フレックスランヤード アルミフックTOWA[清掃用品、安全保護具]
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン開口寸法(mm)大フック:55最大使用荷重(kg)130まで
フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具]フレックスランヤード アルミフックTOWA[清掃用品、安全保護具]
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なしタイプシングル開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)150最大使用荷重(kg)130までランヤードシングル
巻取式リーマックスランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]巻取式リーマックスランヤードTOWA[清掃用品、安全保護具]
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合質量(g)1105タイプ巻取式開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)170最大使用荷重(kg)100までショックアブソーバの種類第二種
フルハーネス型墜落制止用器具 HT55ランヤード付き カツヤマキカイフルハーネス型墜落制止用器具 HT55ランヤード付きカツヤマキカイ
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様胴ベルト無し質量(kg)3.5ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルワンタッチ型最大使用荷重(kg)150ショックアブソーバの種類第二種

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具