絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1300
  • 860~1100(5)
  • 960~1300(3)
  • 1000(2)
  • 1040~1640(2)
  • 1100(1)
  • 1150~1600(1)
  • 1320(1)
  • 1400(1)
  • 1450(1)
  • 1500(38)
  • 1520(4)
  • 1530(5)
  • 1550(8)
  • 1560(4)
  • 1600(56)
  • 1650(16)
  • 1700(37)
  • 1800(2)
  • 1830(2)
本体質量(g)
  • 1001~1500以下(2)
ブランド
  • 谷沢製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm 谷沢製作所フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm谷沢製作所
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm
質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード谷沢製作所
33,980税込37,378
1本
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm
質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具