絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
- フルハーネス型用(6)
- 兼用(4)
ロープ仕様
- ロック式(5)
- ロープ式(1)
- 伸縮式(4)
- 巻取式(7)
商品タイプ
- シングル(7)
- ダブル(6)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1520(2)
- 1550(2)
- 1600(4)
- 1700(1)
本体質量(g)
- 1000以下(8)
- 1001~1500以下(6)
ブランド
- サンコー(タイタン)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](65)
- ツヨロン(藤井電工)(46)
- 谷沢製作所(31)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- KH(基陽)(27)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- トイフェルベルガー(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- ポリマーギヤ(8)
- PETZL(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ハネウェル(4)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- Harpy(ハーピー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(6)
兼用(4)

リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード
サンコー(タイタン)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
EXJ ハーネス用ランヤード
サンコー(タイタン)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷タイプ1ランヤードタイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ダブルランヤード ロック装置付き巻取器+伸縮ストラップ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。用途高所作業での墜落制止を目的とする製品仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)幅(mm)伸縮ストラップ:28質量(g)約1140タイプフルハーネス/胴ベルト兼用ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式、ロック式、伸縮式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー商品タイプダブル
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg
サンコー(タイタン)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン色ブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg
サンコー(タイタン)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
EXJ ハーネス用ランヤード 130kg
サンコー(タイタン)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)約27落下距離(m)4.2フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷ロック機構付き巻取+伸縮式ハーネス用ダブルランヤードです。トラスコ品番442-4521色設定なし質量(g)約1280タイプフルハーネス型ロープ仕様伸縮式、巻取式商品タイプダブル
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg
サンコー(タイタン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約900タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
RICORO-N 補助ロープ
サンコー(タイタン)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷から翌々日出荷二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。長さ(mm)1150幅(mm)17フック口開き(mm)50、(構造物側)51フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)17最大使用質量(kg)100
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本33日以内出荷ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約830タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
ロープ式 ハーネス用ランヤード
サンコー(タイタン)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から23日以内出荷ロープ式ランヤード色ホワイト系タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700ロープ幅(mm)12最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.3
補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB~YL型
サンコー(タイタン)¥6,598税込¥7,2581本33日以内出荷シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。長さ(mm)1200質量(g)約470種類ストラップ式ストラップ幅(mm)18フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ストラップ色オレンジ
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ