絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
320件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN ハネウェルFPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-ENハネウェル
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
セルフロック式 ANSI 認定カラビナ
材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
99,500税込109,450
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg) イチネンTASCO伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg)イチネンTASCO
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
第一種ショックアブソーバーサイズ…約27×1,600mm(ストラップ収縮時 約1,100mm)材質…ゴム芯入りポリエステル被覆 仕様…ダブル使用可能質量…130kg
ロープ仕様伸縮ストラップ式商品タイプダブル
NO.FGH-166H用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)NO.FGH-166H用取替えランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。
仕様シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約740ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑えるロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルムミニカラビナ付墜落制止用器具の規格ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50関連資料(0.36MB)ロック機構ロック式取扱説明書(1.5MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
Gブレード ツヨロン(藤井電工)Gブレードツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1セット
17日以内出荷
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
(ランヤード)黒落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
ワンハンドノビロン ツヨロン(藤井電工)ワンハンドノビロンツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
17日以内出荷
片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付質量(g)約1670落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
2丁掛け用ランヤード ツヨロン(藤井電工)2丁掛け用ランヤードツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1セット
17日以内出荷
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)最大使用荷重(kg)130商品タイプツイン
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
墜落制止用器具ランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック機能付・小型巻取器使用 アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードストラップ幅(mm)17関連資料(1.27MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)質量(g)約1280フック口開き(mm)50ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)フックNo.56A(軽量タイプ)コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)関連資料(1.14MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式質量(g)1130幅(mm)27材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドフックNo.56(軽量タイプ)コネクタDJMR環(回転機能付)関連資料(0.33MB)
昇降作業用ロリップ エスコ昇降作業用ロリップエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用アズワン品番65-2319-68
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kgサンコー(タイタン)
18,980税込20,878
1本
33日以内出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約830タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
フルハーネス用ランヤード 谷沢製作所フルハーネス用ランヤード谷沢製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414質量(g)690タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110ロープ仕様ロープ式商品タイプシングル
フルハーネス用ランヤード 谷沢製作所フルハーネス用ランヤード谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480質量(g)1040タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110ロープ仕様ロープ式商品タイプダブル
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルランヤード 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1セット
15日以内出荷
オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約1075タイプフルハーネス型用方式ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1セット
15日以内出荷
常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用方式織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツインツヨロン(藤井電工)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1セットほか
翌日出荷から17日以内出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
フルハーネス用ツインランヤード ノビロン マーベルフルハーネス用ツインランヤード ノビロンマーベル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品フックハンガー×2個材質スチール・アルミ合金質量(g)1280タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプダブル
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17 KH(基陽)墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
130kg対応ランヤードです
用途第一種用のランヤードです商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1700幅(mm)30黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式
胴ベルト用巻取式ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB~YL型 サンコー(タイタン)補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB~YL型サンコー(タイタン)
6,598税込7,258
1本
33日以内出荷
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)1200質量(g)約470種類ストラップ式ストラップ幅(mm)18フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ストラップ色オレンジ
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式ランヤード(1100~1600mm)1ロックフックショックアブソーバフックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤードランヤード(長さ)(mm)1100~1600材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチールタイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付) エスコ傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途傾斜面での墜転落防止用仕様ロープ1本式適合親綱:直径16/18mm質量(g)1180爪数押爪:2本爪用ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)ツヨロン(藤井電工)
8,998税込9,898
1本
17日以内出荷
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約735タイプ胴ベルト型用フックFS-93SVランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤードポリマーギヤ
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤードポリマーギヤ
9,498税込10,448
1本
9日以内出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2)谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)710タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用谷沢製作所
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所フルハーネス用ランヤード(タイプ1)谷沢製作所
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)690タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ シングルL1 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ シングルL1タジマツール(TJMデザイン)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプシングル仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)880タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス用ランヤード SHL-502 シモンフルハーネス用ランヤード SHL-502シモン
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ランヤード。
用途高所作業商品タイプシングル全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730)質量(g)920タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-54メーカー商品コード7030047ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
フルハーネス用ランヤード SHL-501 シモンフルハーネス用ランヤード SHL-501シモン
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
用途高所作業商品タイプシングル全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)質量(g)670タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-93メーカー商品コード7030046ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17KH(基陽)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17KH(基陽)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700質量(g)750タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在一口環17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在一口環17KH(基陽)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具