絞り込み
ブランド
- PETZL
- ツヨロン(藤井電工)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](23)
- サンコー(タイタン)(12)
- EMPIRE(エンパイア)(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- CAMP Safety(6)
- 3M(スリーエム)(3)
- HARKEN(ハーケン)(3)
- SMC(1)
- テザック(1)
- TRUSCO(1)
- EDELRID(1)
- 藤井電工(1)

調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン
PETZL(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC最大使用質量(kg)140
調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン
PETZL(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から8日以内出荷高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター