夏用爽快フィットベスト
ソフトなメッシュ生地と布反射材を採用することで真夏のわずらわしさを軽減。
布反射材を使用しているので洗濯網に入れれば洗濯機で選択が可能となっており汗ばむ真夏でも清潔感を保てます。
- 用途
- 工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
- 付属品
- なし
- トラスコ品番
- 452-3958
- セット内容
- 本体(安全ベスト)のみ
- 材質
- メッシュ:ポリエステル、反射材:ポリエステル、ガラスビーズ
- 色
- 紺メッシュ×銀色反射材
- サイズ
- F(フリー)
- 着丈(cm)
- 58
- 胴回り(cm)
- 95-113
- 内容量
- 1着
安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ



























