安全ベスト 7cm幅
安全面を考慮し標準幅50mm幅より太い70mm幅の高輝度反射材です。
PVCビニールとガラスビーズの隙間を極限まで減らすダイヤモンド型溶着処理を行い、輝度ムラのない高輝度を維持しています。
- 用途
- 工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
- 付属品
- なし
- トラスコ品番
- 452-3959
- セット内容
- 本体(安全ベスト)のみ
- 材質
- メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、70mm幅
- 色
- 黄メッシュ×黄反射
- サイズ
- F(フリー)
- 着丈(cm)
- 58
- 胴回り(cm)
- 95-113
- 内容量
- 1着
注意
※洗濯をされると反射材のPVCビニール内に水分が侵入してしまい、乾燥に時間がかかりカビの原因になってしまいますので、洗わないようお願い致します。安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ



























