絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

プリンタオプション UHF帯RFIDキット BA704-RFID-U4-S BA410T/BA420T兼用オプション
東芝テック¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷【BA410T/BA420T兼用オプション】UHF帯RFIDキット BA704-RFID-U4-S用途BA410T/BA420T兼用オプション、UHF帯RFIDキット
STリボン PF45B 赤
SATO(サトー)¥34,980~税込¥38,478~1箱(450m×10巻)5日以内出荷から12日以内出荷上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。色赤長さ(m)450RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタオプション ACアダプタ B-EP800-AC-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ACアダプタ B-EP800-AC-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ACアダプタ
テーブルトッププリンタ用リボン
Zebra Technologies¥43,980税込¥48,3781箱(6本)6日以内出荷ワックス/レジンリボン 3200Wax/Resin用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
デスクトッププリンタ用リボン
Zebra Technologies¥27,980税込¥30,7781箱(12本)6日以内出荷レジンリボン 5095 Resin用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
デスクトッププリンタ用リボン
Zebra Technologies¥15,980税込¥17,5781箱(12本)6日以内出荷ワックス/レジンリボン 5555Wax/Resin用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
用紙有無センサー搭載 LEDベゼル
日本プリメックス¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)。用紙サイズは2インチ幅、3インチ幅を選択可能
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー
日本プリメックス¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷最大外径250mmのロール紙に対応。ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応。パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応。ペーパーニアエンドセンサを標準装備外径(Φmm)最大用紙:250対応機種NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ内径(inch)用紙:1、2、3紙幅(mm)58608085112
用紙有無センサー搭載 LEDベゼル
日本プリメックス¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)
ACアダプター(DC24V)
日本プリメックス¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力。2ピンコンバーターを付属仕様●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24
ACアダプター(DC24V)
日本プリメックス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー
日本プリメックス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷プリメックスプリンタ用のアクセサリーとして設計されたジャンボロール紙ホルダー。ロール紙外径 最大200mmに対応。アームの付け替えでロール紙のセット、取り出し方向を「右側」または「左側」に設定可能。アームの付け替えでロール紙の位置を「上方」または「後方」または「下方」に設定可能外径(Φmm)用紙:200対応機種NP-2411D、 NP-2511D、NP-3411D、 NP-3511D、 NP-3911D、 NP-3711U
LEDプレゼンター
日本プリメックス¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能仕様用紙排出速度(mm/秒):約260長さ(mm)用紙:60~250紙厚(μm)59~130紙幅(mm)112
LEDプレゼンター
日本プリメックス¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能。小型でシンプルな構造長さ(mm)用紙:60~250対応機種NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK紙厚(μm)59~105紙幅(mm)58~80
リチウムイオン充電池用充電器
brother(ブラザー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TD-2320D/TD-2350D用オプション品 バッテリーチャージャーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラザー TR-S110450 熱転写用インクリボン・セミレジン(ワックスレジン)タイプ
brother(ブラザー)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR適合機種TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR適合機種メーカーブラザー
ブラザー TR-W110450 熱転写用インクリボン・ワックスタイプ
brother(ブラザー)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR適合機種TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR適合機種メーカーブラザー
ブラザー TR-R110450 熱転写用インクリボン・レジンタイプ
brother(ブラザー)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR適合機種TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR適合機種メーカーブラザー
リボンプリンター 熱転写リボン
ワンピーク¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷R-1、T4e+用の熱転写リボンです。付属品gOLD×2個、SILVER×2個、RED×1個、BLUE×1個、gREEN×1個、BLACK×1個 gOLD×2個、SILVER×2個、RED×1個、BLUE×1個、gREEN×1個、BLACK×1個材質銀、WAX、樹脂寸法(mm)40×76m巻
PW4NX用 シガレットライターアダプタ
SATO(サトー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷車やトラックのシガーソケットにつなげて本製品を充電するアダプタ。適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
PW4NX用 DCアダプタ
SATO(サトー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お客様のバッテリなどの直流電源に直接つなげて本製品を充電することができる機器。適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
PW4NX用 1BAYクレードル
SATO(サトー)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷本製品を置いてバッテリを充電するクレードル。約3時間でフル充電。また、ファンフォールド紙をかんたんにセットできます。 ACアダプタも含まれています。適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
PW4NX用 4chバッテリチャージャー
SATO(サトー)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷約4時間で最大4個のバッテリをフル充電する充電器。エコ充電機能付き。ACアダプタも含まれています。適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応













































![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具] 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)