絞り込み
ブランド
- モノタロウ(265)
- C’ultiva(カルティバ)(2,453)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ユニット(1,465)
- カツイチ(1,279)
- エスコ(1,004)
- 光(958)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
- マリンテック(820)
- つくし工房(816)
- 日本緑十字社(745)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(633)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- TRUSCO(478)
- ヤマリア(YAMASHITA)(452)
- ブロードウォッチ(415)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ICOM(アイコム)(402)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,118)
エコマーク認定(243)
グリーンマーク認定(150)
グリーン購入法適合(77)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(14)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
- レンタル(8)
- 名入れ(95)
価格
価格で絞り込む

ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(381件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
滑り止め軍手 7ゲージ
(529件のレビュー)¥429~税込¥472~1ダース(12双)ほか当日出荷塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。用途運搬作業など作業全般材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール素材ポリエステル、綿、その他
布テープ トラ柄
(104件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。用途壁面や床に注意喚起用として色黄×黒基材布テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系柄トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
コーンベッド 内径310Φ
(101件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)内径(Φmm)約310
標識ロープ
(33件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
ポリタンク コック付き
(92件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。用途水の補給作業、 飲料水の運搬材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50口数両口ノズルなしコックあり取手あり
突っ張り耐震ポール
(143件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)当日出荷地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。用途家具の転倒防止に色白耐荷重(kg)200/2本使用時
安全クッション L字型
(75件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
三角コーン 環境配慮型
(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか欠品中本体に再生材を100%使用しています。用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388色赤高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
ラインテープ トラ柄
(25件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。色トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内
スタンド 消火器設置用
(107件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。用途消火器の設置場所に。材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375種類スタンド型奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
トラテープ すべり止め付き
(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。用途工場内や階段、通路など粘着剤アクリル系
転倒防止ジェルマット
(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(4枚)ほか当日出荷震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
サインボード コーン用
(72件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。 一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。 オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。 3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。 使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。用途三角コーン、カラーコーン用取付け方法カラーコーン取付
滑り止めマット PVC
(87件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット材質PVC+芯糸(PP)長さ(mm)2000厚さ(mm)3
標識テープ
(80件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでくださいテープ地色黄文字色黒
防災用簡易トイレ
(149件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(30セット)ほか当日出荷15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。 凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。 災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。 使い勝手のよいセット品(凝固剤・汚物袋)と、お得な凝固剤のみの2パターンをご用意しています。 箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。 品質にこだわった日本製です。用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
ボールチェーン
(17件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(5本)当日出荷札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
(318件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維色黒タイプストレートエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
ダイヤル錠
(63件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
エルモ救急バン 徳用
日進医療器(63件のレビュー)¥219税込¥2411箱(100枚)ほか当日出荷極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。材質ポリオレフィン(非塩ビ系)粘着剤非天然ゴム系
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
標識 廃棄物保管場所
(72件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。用途工事現場等仕様四隅に穴あり材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付方式4隅穴寸法(縦×横)(mm)600×600取付穴径(Φmm)3
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
スコッチコーン
(73件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
水バケツ 消火用
(43件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。用途防火用に。材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620容量(L)8口径(Φmm)290底径(Φmm)177
ブルーシートロール #3000
(29件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本(100m)当日出荷ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。種別ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ色青長さ(m)100厚さ#3000相当質量(g/m2)133
三角コーン スタンダード
(154件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
電子ホイッスル
(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120
チェーン プラスチック
(76件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻当日出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。 また、トラ(黄/黒)は各色のチェーンを2リンクずつで組んでいるため、黄/黒の入れ替わりが長い一般的なトラチェーンよりも視認性が高い仕様です。用途進入禁止、境界用の仕切りとして。チェーン線径(Φmm)6
ロープスティック 5本入
(27件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381束(5本)当日出荷地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
トラ表示テープ 50mm×25m
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック質量(g)230テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
チェーン プラスチック リング付
(38件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)材質ポリエチレン長さ(m)2チェーン線径(Φmm)6
反射テープ トラ柄
(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に色トラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
...