絞り込み
ブランド
- 高階救命器具
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,600)
- カツイチ(1,276)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](959)
- マリンテック(807)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(541)
- ヤマリア(YAMASHITA)(484)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(342)
- 工進(319)
- Avail(アベイル)(299)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- ブランドをもっと見る

小型船舶用プラスチック黒球
高階救命器具¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。用途小型船舶の法定備品として搭載可能色ブラック番号製品:TK-PK、確認:第23号各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品
小型船舶用消火用バケツ
高階救命器具¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器
高階救命器具¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器材質発泡ポリエチレン
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着6日以内出荷小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様小児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A型式TK-210Y適応身長(cm)120~140型式承認番号第5434号浮力(kg)初期浮力:約6.7適応体重(kg)25~40未満
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着5日以内出荷から6日以内出荷小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様小児用浮力(kg)初期浮力:約6.4適応体重(kg)15~25未満
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着5日以内出荷から6日以内出荷幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様幼児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I適応身長(cm)80~100型式承認番号第5432号浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース
高階救命器具¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX用途防水性のあるBOXなので 本体の劣化や誤作動を防ぐ色ホワイト質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)
高階救命器具¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。色オレンジ質量(g)1070寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530浮力(kg)約9各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ
高階救命器具¥18,980税込¥20,8781着6日以内出荷フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。浮力(kg)11.8以上















![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)