絞り込み
ブランド
- TEAC
- モノタロウ(304)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,210)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- エスコ(1,968)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,277)
- 日本緑十字社(1,145)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(814)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(540)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
特価

グースネックコンデンサマイク
TEAC¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク 口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック 安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属 話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属 マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)質量(g)970形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:48感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140周波数特性50Hz-16000Hzインピーダンス負荷:100Ω出力インピーダンス(Ω)250 +/-30%コネクタ3 ピン XLR オス指向性カーディオイド(単一指向性)
バウンダリーコンデンサーマイク
TEAC¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ 番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計 大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL) 不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備 キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m)質量(g)260(本体のみ)形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:9~52感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5周波数特性50Hz-18000Hzインピーダンス負荷: >1kΩ出力インピーダンス(Ω)150S/N比68dB音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD)コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換)指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)
ラべリアマイクロホン
TEAC¥9,398税込¥10,3381台6日以内出荷スクリューロック機構で確実な接続 ウィンドスクリーン、クリップ付属 マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL 全指向性ラベリアマイクロホン ケーブル長 160cm付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)24形式バックエレクトレットコンデンサー電源プラグインパワー感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ)騒音値(dB)36(等価騒音レベル)周波数特性50Hz-18000Hz出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz)音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz)コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付)ケーブル長(cm)160指向性無指向性動作電圧(V)1.5~10
ステレオプリメインアンプ
TEAC¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷実用最大出力130W + 130W (4Ω)の専用チューニングを施したHypex Ncoreを採用 音質にこだわった回路設計と数々の厳選されたオーディオ専用設計パーツ XLRバランス入力端子搭載 リニアリティの高い音楽再生を実現するCCLC方式ヘッドホンアンプ部 大容量トロイダルコアトランスを擁する電源部 静粛性を追求したファンレス設計 制振性と高級感を両立するフルメタル筐体、デスクトップにも設置できるA4サイズ 本格的なオーディオシステムへ展開できる豊富な入力端子 操作する喜びを与えるこだわり抜いたユーザーインターフェース 音楽の脈動を伝える2連指針式レベルメーター付属品電源コード、リモコン(RC-1332)、リモコン用乾電池 (単4) × 2、取扱説明書 (保証書付)仕様【アンプ部】全高調波歪率:0.002% (8Ω、1kHz、12.5W、JEITA)、ダンピングファクター:370以上 JEITA(20Hz-20kHz、出力インピーダンス:22mΩ、負荷抵抗:8Ω)質量(kg)4.2出力(W)【アンプ部】実用最大出力:130+130(4Ω、1kHz、JEITA)、90+90(8Ω、1kHz、JEITA)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110接続方式【ヘッドホン出力】グランドセパレート定格出力(W)【アンプ部】115+115(4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70+70(8Ω、1kHz、THD 0.8%)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×81.2×264(突起部を含む)周波数特性【アンプ部】10Hz~50kHz (-5dB、8Ω、1W、JEITA)、【ヘッドホン出力】 5Hz~150kHz (-3dB)S/N比【アンプ部】110dB (8Ω、1kHz、IHF-A)、【ヘッドホン出力】115dB歪率(%)【ヘッドホン出力】0.003(出力30mW 32Ω負荷)コネクタ【アナログ入力部】LINE入力(バランス):XLR(2番 HOT) × 1系統、LINE入力(アンバランス):RCA(金メッキ) × 3系統、【スピーカー出力部】AWG8対応スクリュー式端子 × 1組(金メッキ、バナナプラグ対応)、【ヘッドホン出力】3.5mm 4極ミニジャックインピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合: 4~8入力レベル【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):最大3Vrms、LINE入力 (アンバランス):最大2.5Vrms待機時消費電力(W)0.1以下(オートパワーセーブモード作動時)最大出力(mW)【ヘッドホン出力】360+ 360(32Ω負荷、THD 10%、JEITA)