絞り込み
ブランド
  • トップウォーター
  • モノタロウ(304)
  • CAPTAIN STAG(169)
  • ICOM(アイコム)(147)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(113)
  • TRUSCO(478)
  • つくし工房(337)
  • アルインコ(187)
  • エスコ(1,898)
  • カーボーイ(171)
  • グリーンクロス(247)
  • サンコー(三甲)(170)
  • セーフラン安全用品(117)
  • ブラスト興業(226)
  • マリンテック(248)
  • ユニット(1,503)
  • 仙台銘板(360)
  • 光(805)
  • 岩崎製作所(202)
  • 日本緑十字社(950)
価格
価格で絞り込む
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスリップマット トップウォーター

    ノンスリップマット

    トップウォーター
    ¥599~税込¥659~
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着テープを使わずシリコン素材を採用しているので、粘着テープを使わず食器や工具、様々な家庭用品を保護し、地面も保護できるロール状のノンスリップシート”です。 滑り止め機能がついているので船内など揺れが激しい場所などで活躍します。サイズ感も大きく自由に切り分けて好きな場所に設置することが可能です。
    種別ノンスリップマット幅(mm)450色ブラック長さ(m)1.5
  • ボートフック テレスコピック トップウォーター

    ボートフック テレスコピック

    トップウォーター(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
    材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
  • カムクリート ステンレス316製 トップウォーター

    カムクリート ステンレス316製

    トップウォーター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。
    材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
  • ムアリングショックスヌーバー トップウォーター

    ムアリングショックスヌーバー

    トップウォーター(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
  • ロッドホルダー3連プラスチック トップウォーター

    ロッドホルダー3連プラスチック

    トップウォーター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45
  • ハンドレール トップウォーター

    ハンドレール

    トップウォーター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。
    取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
  • ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード トップウォーター

    ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード

    トップウォーター(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
    材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
  • ターニングロックラッチ トップウォーター

    ターニングロックラッチ

    トップウォーター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    美しい光沢を放ち、腐食や錆に強いSUS316材を使用したハッチのフタなどに取り付けて、開ける際の引き手にする金具です。クルーザーのアフトデッキのハッチに使用されていることが多い防水機能がついた部品で簡単に設置できます。
    材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:62 H1:10.7 H2:65