絞り込み
ブランド
  • DEAR LIFE
  • モノタロウ(299)
  • エスコ(2,724)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,331)
  • ユニット(2,092)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (1,037)
  • つくし工房(955)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](918)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • マリンテック(840)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(551)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(501)
  • 仙台銘板(492)
  • TRUSCO(479)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S) DEAR LIFEポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S)DEAR LIFE
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトでスタイリッシュなポータブル電源です。 ボタン一つでAC 出力、USB 出力が使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為手軽に保管できます。 普段使いも、いざという時も頼りになる本格タイプです。
付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)78質量(kg)1.2グリーン×シルバー高さ(mm)128使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)78出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A定格出力(W)80入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1AバッテリーNCM充電時間(時間)約8波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-16バッテリー容量(Wh)103入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1
ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE) DEAR LIFEポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE)DEAR LIFE
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
コンパクトで軽量ボディー ライフライン回復まで頼りになる
付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)120質量(kg)2.3ブラック×シルバー高さ(mm)155使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)120出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A定格出力(W)200入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8AバッテリーNCM充電時間(時間)約7波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-17バッテリー容量(Wh)230入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2