絞り込み
ブランド
- firstcom
- モノタロウ(264)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- Maritime Progress(409)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- TOA(410)
- TRUSCO(478)
- がまかつ Gamakatsu(824)
- つくし工房(806)
- エスコ(940)
- カツイチ(1,310)
- ブロードウォッチ(414)
- ホンダ(19,489)
- マリンテック(805)
- ヤマリア(YAMASHITA)(484)
- ユニット(1,464)
- 光(993)
- 日本緑十字社(748)
- ブランドをもっと見る

特定小電力トランシーバー
firstcom¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)