絞り込み
ブランド
- arlo(アーロ)
- モノタロウ(266)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,604)
- ユニット(1,464)
- カツイチ(1,277)
- 光(994)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](960)
- エスコ(942)
- つくし工房(815)
- マリンテック(811)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- 日本緑十字社(748)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(484)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(415)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

Arlo Ultra 2 屋外対応 4Kネットワークカメラ 2台セット
arlo(アーロ)¥69,980税込¥76,9781セット(2個)4日以内出荷配線不要のワイヤレス接続4K防犯カメラ。録画した動画はスマホで確認、時間と場所を問わずアプリを起動すれば自宅の様子を確認できます。仕様スポットライト:あり、ナイトビジョン:IRカットフィルター付き高出力赤外線LED (850 nm)出力電源アダプター:5V2A入力電源アダプター:100~240 AC、50/60 HZマイクロホンノイズキャンセレーション付き双方向音声準拠規格128ビットSSL、AED-128、TSLバッテリー駆動時間:3~6ヶ月※設定により異なります解像度動画:4K、2K、1080p、720p保証期間1年視野角180°充電時間(時間)3.5※条件によって異なります使用場所屋外デジタルズーム12倍ネットワークタイプ802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy 4.2RoHS指令(10物質対応)対応音声双方向音声動作温度範囲(℃)-20~45動作検知双方向 動作検知(150°視野角)microSDカードスピードクラス10、UHS1、V10
アーロ(Arlo) Pro 5S 2K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角160°
arlo(アーロ)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個温度(℃)動作保証:-20~45機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR解像度2K視野角レンズの最大:160°対角モードビデオ:2K、1080P、720Pデジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応音声全二重双方向音声動作検知単一動作検知、水平方向130°バッテリー寿命最長8か月
アーロ(Arlo) Essential 2K 屋外用セキュリティカメラ (第2世代) 屋外・屋内 ワイヤレスカメラ 内蔵スポットライト カラーナイトビジョン
arlo(アーロ)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか4日以内出荷Essential屋外用カメラは、鮮明な2K解像度でスマートホームセキュリティを提供します。12倍ズームでナンバープレートや目の色を詳細に確認できます。アラートを受信し、スマートフォンでライブビデオを見ることができます。一体型スポットライトで侵入者を追い払ったり、Arlo Secureアプリから自動または手動でサイレンを鳴らして侵入者を追い払ったりできます。カラーナイトビジョンで暗い場所でも詳細を確認し、ノイズキャンセリングオーディオで訪問者の声をはっきりと聞き、会話することができます。Wi-Fiに直接接続して数分でセットアップが完了し、充電式バッテリーと耐候性設計により、安心して設置できます。範囲最大91 m (見通し距離)センサー画像:4メガピクセル対応マイク:あり機能ビデオ:カラー夜間撮影機能解像度最大2560×1440 (2K)視野角レンズ:対角130°モードビデオ:2K, 1080p, 720p動作温度(℃)マイナス20~45デジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命最長4か月イーサネット対応2.4 GHz Wi-Fi
アーロ(Arlo) Ultra、Ultra 2、Pro 3、Pro 4、Pro 5S 2K、Essential用ソーラーパネル
arlo(アーロ)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷太陽光発電を利用して、Arloワイヤレスカメラや投光器に電力を供給します。付属品電源ケーブル付きソーラーパネル、USB-Cアダプターケーブル、マイクロUSBアダプターケーブル、マグネットアダプターケーブル、ネジキット付きショートウォールマウント、クイックスタートガイド、安全ガイドRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラArlo Essentialシリーズ、Go 2シリーズ、Pro 3シリーズ以上、Ultraシリーズ、ワイヤレス投光器に対応