絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • モノタロウ(269)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • SHIMANO(シマノ)(1,919)
  • ユニット(1,420)
  • カツイチ(1,285)
  • エスコ(1,056)
  • (965)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](938)
  • マリンテック(850)
  • つくし工房(830)
  • 日本緑十字社(739)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(498)
  • TRUSCO(473)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(470)
  • ブロードウォッチ(416)
  • TOA(412)
  • Maritime Progress(409)
  • ICOM(アイコム)(408)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震ブレーカー【地震火災の見張り番@ホーム】 センチュリー感震ブレーカー【地震火災の見張り番@ホーム】センチュリー
2,798税込3,078
1台
当日出荷
大規模地震発生時におこる『電気火災』を防止する感震ブレーカーと、夜間災害で照明の確保ができる感震ライトをセットにした安心安全パックです。 【感震ブレーカー】電源不要のシンプルな構造で取付も簡単。震度5強の揺れがあるとセットした重り玉が落下してブレーカーが自動的に下がる仕組み。内閣府防災「感震ブレーカー性能評価ガイドライン」に準拠した製品で安心です。 【感震ライト】廊下やベッドサイドなどの壁面に取付けておくことで、震度3相当の揺れを感知すると自動的にライトが点灯します。夜間震災時の安全確認や避難経路の確認に役立ちます。また本体は取り外すことが可能で、ハンディライトとして使用することもできます。
材質【感震ブレーカー】台座:ABS樹脂、背面両面テープ付、重り玉:鉄、ABS樹脂、ひも付き、アタッチメント:ABS樹脂/【感震ライト】本体:ABS樹脂、ホルダー:ABS樹脂直径(Φmm)重り玉:27質量(g)重り玉:約60電源(感震ライト)単4アルカリ乾電池×3(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)感震ブレーカー台座:30×50×30、アタッチメントサイズ:22×20×25、感震ライト本体:47×93×25、ホルダーサイズ:51×45×27
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)