62,890件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ

    ソフトコーンM ノンベースタイプ

    サンセルフ(7件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本ほか
    4日以内出荷
    駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
    付属品アンカー仕様M16×35mmボルト埋め込タイプ、コンクリート用材質ポリウレタン台座寸法(mm)100ポール径(Φmm)80色(本体)オレンジ色(反射部)白
  • ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業

    ソーラークリスタル 単品

    ブラスト興業(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12時間使用)
    材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
  • コーンサイントップ2 (片面) ユニット

    コーンサイントップ2 (片面)

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
    付属品ネジ2本材質高密度ポリエチレン寸法(mm)412×280×88質量(kg)約0.4タイプ片面取付方式カラーコーン取付
  • 吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ

    つくし工房(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布+透明塩化ビニール
  • 安心クッション(半円型) TRUSCO
    イエロー
    グレー
    ブラック
    黒×黄

    安心クッション(半円型)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)400質量(g)85寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 工事用旗 シンワ測定

    工事用旗

    シンワ測定(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1組(2本)
    当日出荷
    遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
    用途工事現場での一般車の誘導などに。セット内容紅白各1本色紅白柄径(Φmm)16.5柄長さ(mm)600材質(柄部)木
  • 防炎スプレー ファルガード FALCON(ファルコン)

    防炎スプレー ファルガード

    FALCON(ファルコン)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
    用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理成分ホウ素系化合物色無色、透明保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検・検査・合格「証」(ステッカー) ユニット

    点検・検査・合格「証」(ステッカー)

    ユニット(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1組(10枚)
    当日出荷
    設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。取付方式粘着シール
  • 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    当日出荷
    音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブル仕様●充電式●スピーカー内蔵セット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115
  • 船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット 岩崎製作所

    船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
    材質ゴム製
  • ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 モノタロウ

    ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
    用途倉庫の扉などの施錠に。仕様5桁ダイヤル可変式種別ワイド5桁ツル長材質鉄、亜鉛、プラスチック全長(mm)約149タイプ5段つる径(Φmm)約7本体幅(mm)約65
  • 4層!防寒・防風アルミシート ボウエキ(BOUEKI)

    4層!防寒・防風アルミシート

    ボウエキ(BOUEKI)(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。 体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
    用途非常用の防水・災害時の防風に 海や山へのレジャー用に材質アルミ蒸着PET寸法(mm)約2130×1370色シルバー
  • 非常食3日分セット-3 船山

    非常食3日分セット-3

    船山
    ¥6,198税込¥6,694
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容マジックライス×3(わかめごはん100g・五目御飯100g・ドライカレー100g×各1)、飲料水(500m)×9、パンの缶詰(100g)×3、保存用ビスケット(4枚入/6包)×3、防災用クラッカー(26枚入)×3保存期間(年)5船山品番7042443
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用絶縁パドロック

    セーフラン安全用品
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)6
  • ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス Panasonic(パナソニック)

    ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
  • 蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品
    黒×黄
    グリーン
    ホワイト

    蓄光滑り止めテープ

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    当日出荷
    表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
  • メガホン 録音できる ハンドマイク付き モノタロウ

    メガホン 録音できる ハンドマイク付き

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330最大出力(W)20機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • 50mmx10m トラテープ(反射) エスコ

    50mmx10m トラテープ(反射)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983F-26長さ(m)10テープ幅(mm)50特性反射
  • 安心滑り止めシート8P サンコー[日用品]

    安心滑り止めシート8P

    サンコー[日用品](5件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(8枚)
    当日出荷
    貼るだけでズレない。お洗濯OK
    用途玄関・台所・バス・洗面マット用。種別ノンスリップマット材質粘着テープ:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂長さ(mm)100幅(mm)100色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×2
  • タックフィット 北川工業

    タックフィット

    北川工業
    ¥759~税込¥835~
    1枚ほか
    当日出荷
    貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
    用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー色黒
  • 工具レスブレーカーロック PANDUIT(パンドウイット)

    工具レスブレーカーロック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
    仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
  • カラーサインボード ユニット

    カラーサインボード

    ユニット(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな場所でも目をひく豊富なカラーバリエーション。 軽量でコンパクト。持ち運びにも大変便利。 腐食、割れに強い樹脂製。汚れも簡単に落とすことができます。 コーン、ラバーコーンに対応。ジョイントは別売品のコーンライトケースでしっかり固定。
    仕様両面表示材質ABS樹脂取付方式カラーコーン取付
  • 安全表示旗(筒状) ユタカメイク

    安全表示旗(筒状)

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(3枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
    用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。材質ポリ塩化ビニール取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)290×240適合ロープ径(Φmm)9以下質量(g/袋)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水板 スマイルキッズ

    止水板

    スマイルキッズ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個(3枚)
    欠品中
    大雨や川の氾濫から家屋の浸水被害を低減するプラスチック製の組立式水止板です。何枚も連結できるので、広い範囲の水止ができます。3枚連結で約1,230mmの範囲を止水できます。(1枚追加で約400mm長くなる。6枚連結で約2,430mmとなる)。プラスチック製だから軽く、取り扱いが楽。結束バンドを使用して連結するので連結が楽。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。メーカー商品の吸水のう(ABO-12905)を2段重ねた場合、高さ20cmの止水ができます。
    用途持ち運び出来る組立式水止板材質本体/ポリプロピレン、結束バンド/ナイロン、クッションゴム/EPDM
  • ピタロングステッカー 足元注意 A4 2面 ヒサゴ

    ピタロングステッカー 足元注意 A4 2面

    ヒサゴ
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
    用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容足元注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2アズワン品番64-8849-37シートサイズA4
  • 特定小電力トランシーバー2台セット NEXTEC

    特定小電力トランシーバー2台セット

    NEXTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
    付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム
    イエロー
    ホワイト

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • 改修工事ケーブル用表示テープ ネグロス電工

    改修工事ケーブル用表示テープ

    ネグロス電工
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。 CDM1にも貼り付けて使用できます。 薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。 手で容易に切る事ができます。 糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
    材質ポリエチレン取付方式テープタイプ長さ(m)20テープ幅(mm)60
  • 工事用プラスチックフェンス フェンス単品 TRUSCO

    工事用プラスチックフェンス フェンス単品

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    当日出荷
    工事の際の囲いフェンスとして最適です。
    用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2739幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4色グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45アズワン品番64-8454-69
  • ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置 インテリムジャパン

    ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置

    インテリムジャパン(9件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
    用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)本体質量(g)約236センサーパッシブ赤外線センサー使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等アズワン品番65-2352-33RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
  • ヘルメット用ステッカー フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 オレフィン 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 オレフィン

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1組(10枚)
    当日出荷
    ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
    用途資格者などの識別に仕様粘着シールトラスコ品番178-7926材質基材:オレフィン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.14質量(g)3縦(mm)35横(mm)25表示内容フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者アズワン品番64-2325-87
  • 立入禁止テープ TRUSCO

    立入禁止テープ

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
  • 消火器設置台 ヤマトプロテック

    消火器設置台

    ヤマトプロテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
    用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)色白(ホワイト)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983G-26A厚さ(mm)0.15色赤×白長さ(m)16.2テープ幅(mm)50粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
  • エアベッド シングル 厚さ22cm アイリスオーヤマ

    エアベッド シングル 厚さ22cm

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
    用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
  • 蛍光トラ柄ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    蛍光トラ柄ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。色蛍光トラ(蛍光黄×黒)基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短冊形ゴムマグネット つくし工房

    短冊形ゴムマグネット

    つくし工房
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)360×120
  • スーパータックフィット 北川工業

    スーパータックフィット

    北川工業(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1パック(2個)
    当日出荷
    地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
    用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
  • ステンレス札-A 日本緑十字社

    ステンレス札-A

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1組(10枚)
    当日出荷
    キーホルダーや番号札に最適です。
    仕様Φ3.2mm穴×1トラスコ品番441-3211材質ステンレス寸法(mm)55×36質量(g)100取付方式札日本緑十字社品番306011