絞り込み
ブランド
- モノタロウ(263)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
- C’ultiva(カルティバ)(2,448)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- ICOM(アイコム)(412)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- SHIMANO(シマノ)(2,092)
- TOA(410)
- TRUSCO(479)
- がまかつ Gamakatsu(823)
- つくし工房(807)
- エスコ(940)
- カツイチ(1,310)
- ブロードウォッチ(414)
- ホンダ(19,489)
- マリンテック(805)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- ユニット(1,463)
- 光(1,033)
- 日本緑十字社(762)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
23ページ目: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識

コーンサイントップII (両面)
ユニット¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷お手持ちのコーンを有効利用。 取付簡単な表示ボード。 コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。 250mm角の大型表示面です。 チェーンなどで連結できます。付属品ネジ2本材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー幅(mm)88寸法(mm)412×280×88質量(kg)0.4色イエロータイプ両面取付方式カラーコーン取付縦(mm)412横(mm)280表示寸法(mm)250×250
イヤホンマイク FP22
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
バルブ標識 スライド式開閉札
日本緑十字社(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1枚当日出荷から3日以内出荷特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)形状標識区分バルブ取付方式札
万能ネットズームタイプ
OGK(大阪漁具)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷柄の長さ調節OK!使い勝手の良い万能網。小魚取りや虫取りなどにも最適な万能ネット。柄の部分が伸縮式のため使用範囲が広がります。色ネット:ブルー枠の色シルバー![大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509395-241211-02.jpg)
大音量 拡声器付きマイク
アーテック[学校教材・教育玩具]¥14,000税込¥15,4001個当日出荷音楽再生も録音もスピーカー一体型マイク。スピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285
MIDIヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ付属品ベルトクッリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム
ユニット(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに仕様粘着シール、切断にはカッターが必要材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2色イエロー×ブラック摘要粘着シール長さ(m)10引張強度15N/10mm粘着力0.5N/10mm
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。 ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。材質ペットフィルムステッカー厚さ(mm)0.1取付粘着シール取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)
ユニット(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷から4日以内出荷一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
PL警告表示ラベル 横型
ユニット(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
ステッカー危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」
ユニット(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷ステッカーだから貼り付け簡単!材質PPステッカー寸法(mm)80×150取付方式ステッカー
表示プレート 関係者以外立入禁止 4か国語表示
(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。 日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。材質アクリル寸法(mm)200×60
コーンサイントップ2 (片面)
ユニット(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷から翌々日出荷別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。付属品ネジ2本材質高密度ポリエチレン寸法(mm)412×280×88質量(kg)約0.4タイプ片面取付方式カラーコーン取付
防滴メガホン
TOA(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
修理・点検標識(両面) マグネット
ユニット(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷両面表示で表示切り替えが容易です。材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.9寸法(mm)180×80質量(g)43取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)
LP高圧ガス関係標識 ステッカー 横「高圧ガス」
日本緑十字社(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 関係例示基準 1-4-1,2」仕様裏面離けい紙付種別危険物材質蛍光エンビステッカー文字内容高圧ガス区分LP高圧ガス関係取付方式ステッカー文字色蛍光色





安心クッションSTRONG みつあし
カーボーイ(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約25幅(mm)約25厚さ(mm)約3高さ(mm)約25
キーボックス プッシュ式 壁取付型
(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ材質アルミ合金寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70
作業管理関係ステッカー フルハーネス型墜落
ユニット(4件のレビュー)¥169税込¥1861組(2枚)当日出荷材質PPステッカー文字内容フルハーネス型 墜落制止用器具質量(g)1取付方式シール/ステッカー寸法(Φmm)35




安心クッション(半円型)
TRUSCO(9件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)400質量(g)85寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
防災 水のう袋 7枚入
ワールドクラフト¥1,998税込¥2,1981個(7枚)欠品中もしものときの災害対策。 水だけ簡単、土・砂 不要。 水だけなので捨てるときも流すだけ。 繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。 食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。 水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。 後処理も水を捨てるだけでで簡単です。材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE質量(kg)注水時:約12.1質量(g)使用前:約83寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク
エフ・アール・シー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。






![差込腕章 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797783-250403-02.jpg)





![大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509395-241211-02.jpg)