絞り込み
ブランド
- モノタロウ(263)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
- C’ultiva(カルティバ)(2,448)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- ICOM(アイコム)(412)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- SHIMANO(シマノ)(2,092)
- TOA(410)
- TRUSCO(479)
- がまかつ Gamakatsu(823)
- つくし工房(807)
- エスコ(940)
- カツイチ(1,310)
- ブロードウォッチ(414)
- ホンダ(19,489)
- マリンテック(805)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- ユニット(1,463)
- 光(1,033)
- 日本緑十字社(762)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識

ビスコ保存缶
グリコ¥5,998税込¥6,4781箱(10缶)4日以内出荷食べ慣れた味の安心感、災害初動時に便利で保存しやすいグリコの保存缶用途調理不要なので、ライフラインが停止しても開封すればすぐに食べられます。備蓄食には少ない甘味系の商品で主食としてもおやつとしてもご利用頂けます。種類お菓子賞味期限(メーカーの製造日より)66ヶ月原材料小麦粉、砂糖、ショートニング、乳糖、全粉乳、イヌリン、発酵液、食塩、でん粉、小麦たんぱく、乳酸菌/炭酸Ca、膨張剤、香料、乳化剤、V.B1、V.B2、V.Dアレルギー乳・小麦栄養成分(1パック標準20.6g当たり)エネルギー97kcal、タンパク質1.1g、脂質4g、炭水化物14.6g、食塩相当量0.11g
指先先芯入手袋
ミドリ安全¥3,898税込¥4,2881双当日出荷手袋左右の人差し指・中指・薬指・小指の先端部に金属製のU字形状の指先保護パーツが内蔵されています。軍手や耐切創手袋等の上から着用できるゆったりサイズです。手のひらはシリコンすべり止め加工です。指先保護パーツは日本製です。用途機械整備・建築・運搬・物流作業等の衝撃や挟まれ事故対策に。仕様耐衝撃(J):約40(20cmの高さから20kgのものを落とした衝撃)材質手袋本体:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン、人工皮革、綿、すべり止め:シリコン、保護パーツ:鉄(SECC)厚さ(mm)2色ブラックサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25耐荷重(t)約2滑り止め効果あり袖口仕様マジック式
アイコム ACアダプターBC-186
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷出力電圧DC6V、電流2A用途BC-200用適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S質量(g)100
ポータブル電源
EcoFlow(エコフロー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)![持ち運び簡単 エアー枕 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299115-260123-14.jpg)
持ち運び簡単 エアー枕
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥182税込¥2001個当日出荷空気を入れて膨らませる枕旅行やアウトドア、災害備蓄にも。コンパクトに折りたためる。材質:PVC。サイズ:組立時:340×220×100mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(mm)組立時:340×220×100包装形態OPP袋入アズワン品番65-1824-76
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ
アルインコ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97![非常用簡易トイレ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20917164-241210-02.jpg)
非常用簡易トイレ
サンコー[日用品](6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。 本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。 体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。 使い易いU型便座です。 凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。 汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。 室内でポータブルトイレとしても使用できます。 本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。 目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン質量(g)825タイプ組立便座タイプ耐荷重(kg)約120寸法(cm)30×31×32生産国日本使用可能回数5回分
南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)
ABUS(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
責任者表示プレート 食品衛生責任者
えいむ¥649税込¥7141枚当日出荷材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。材質アクリル取付方式テープ貼り付け寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2TKG品番9-2593-1301TKG品番(2017)6-2385-1401


安心クッション 平型
カーボーイ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷壁面の保護や振動吸収材として最適。材質NBR(発泡ゴム)形状平型幅(mm)55厚さ(mm)8質量(g)90長さ(m)0.89RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1組(5本)ほか当日出荷バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレス品名吊り下げロープ取付方式札
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
チェーンスタンド(白)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。トラスコ品番342-9997幅(mm)255質量(g)500
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
玄関用浸水防止水のう袋セット
ノムラテック¥4,298税込¥4,7281セット欠品中・玄関前に設置する事で、大雨時の浸水・逆流の侵入を抑える水のう袋セットです。 。・家にある水を注水するだけで使用でき、工具や特別な施工は不要。 。・断水・水道工事・凍結時の生活用水(トイレ・清掃等)としても使用可能。 。・使用後は水を抜いて折り畳みコンパクトに保管できる。 。・繰り返し使用でき、土のうのような廃棄が不要。・玄関・ガレージ・シャッター前など、さまざまな出入口に対応。・保管時は水を抜く安全設計。セット内容水のう袋4袋、設置用シート1枚(約1200×1800mm)、結束バンド12本材質水のう袋(ナイロン・ポリエチレン)、給水口(ポリエチレン)、設置用シート(ポリエチレン・アルミ)、結束バンド(ナイロン)質量(g)870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:約1300×400×300
inゼリー エネルギーロングライフ
森永製菓¥1,498税込¥1,6181箱当日出荷から6日以内出荷5年保存可能な災害用備蓄ゼリー。原材料に含まれるアレルギー物質28品目不使用なので安心して飲用いただけます。防災備蓄用。災害時のエネルギー補給に。容量180g×6個種類トロピカルフルーツ味賞味期限5年原材料マルトデキストリン(国内製造)、砂糖/香料、酸味料、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12栄養成分(1個当たり)エネルギー180kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物45.0g、食塩相当量0.15g
高温注意ステッカー標識
日本緑十字社¥869~税込¥956~1組(5枚)当日出荷高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付粘着シール表示内容高温注意
7年保存カイロ
河本総合防災¥599~税込¥659~1セット(63g×10枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷7年間の長期保存が可能なカイロ。災害時に電気が止まった際の足や腰など様々な部位で用途に応じて温めることができます。用途災害時・非常時の備えとして保存期間(年)7
ガソリンレベル(油面測探剤)
堀江商会¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。 物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。 灰色より青に変色します。容量(g)45
アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用
¥369税込¥4061個当日出荷カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE色黄高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
フック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用
(2件のレビュー)¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。材質ナイロン色イエロー質量(g)約15.5開口寸法(mm)約9.7外形寸法(縦×横)(mm)約99×37.5
防滴誘導灯 LED6 赤
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!質量(g)約205グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)ABS樹脂全長(cm)58使用乾電池単2×2本(別売)アズワン品番65-0308-76材質(パイプ)プラスティック樹脂
ハーベスト保存缶
東ハト¥4,198税込¥4,5341ケース(10缶)15日以内出荷30年以上作り続けられている薄焼きビスケット「ハーベスト」を5年保存用にしました。 水分がなくてもおいしく食べられ、災害時の火や水がない状況で最適な携帯食です。カロリー(kcal)63/4枚保存期間(年)5船山品番7043180
電気関係標識 ステッカー
ユニット(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1組(5枚)当日出荷材質PVCステッカー寸法(mm)150×100質量(g)23取付方式ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100








![持ち運び簡単 エアー枕 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299115-260123-14.jpg)






![非常用簡易トイレ サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20917164-241210-02.jpg)