曜日別特売

玄関用浸水防止水のう袋セット

玄関用浸水防止水のう袋セット - ノムラテック玄関用浸水防止水のう袋セット - ノムラテック玄関用浸水防止水のう袋セット - ノムラテック玄関用浸水防止水のう袋セット - ノムラテック玄関用浸水防止水のう袋セット - ノムラテック玄関用浸水防止水のう袋セット - ノムラテック玄関用浸水防止水のう袋セット - ノムラテック

・玄関前に設置する事で、大雨時の浸水・逆流の侵入を抑える水のう袋セットです。
・家にある水を注水するだけで使用でき、工具や特別な施工は不要。
・断水・水道工事・凍結時の生活用水(トイレ・清掃等)としても使用可能。
・使用後は水を抜いて折り畳みコンパクトに保管できる。
・繰り返し使用でき、土のうのような廃棄が不要。
・玄関・ガレージ・シャッター前など、さまざまな出入口に対応。
・保管時は水を抜く安全設計。

セット内容
水のう袋4袋、設置用シート1枚(約1200×1800mm)、結束バンド12本
材質
水のう袋(ナイロン・ポリエチレン)、給水口(ポリエチレン)、設置用シート(ポリエチレン・アルミ)、結束バンド(ナイロン)
質量(g)
870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:約1300×400×300
内容量
1セット
注意
※飲料水には使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158821N-5010
¥4,670
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする