カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョイクラフト(68)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(53)
- アキレス(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- QYSEA Technology(13)
- マリンテック(10)
- CAPTAIN STAG(3)
- INTEX(3)
- 日本船具(3)
- ホンダ(1)
- SCEPTER(1)
- シナジーインターナショナル(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- 株式会社野中(1)
- トーハツ(1)

ゴリッタ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
オイルチェンジャー用パイプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
オイルチェンジャーOR
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
リペアークロステープ スピンクロス
日本船具¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から7日以内出荷ヨットのスピンネーカーに使用されている66ナイロン リップ・ストップ生地に、耐抗性に優れたアクリル系粘着剤を添付しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。用途ヨットのスピンネーカー補修、熱気球、ハンググライダー、シーアンカー、ダウンジャケット、シート・クッションなどの補修。寸法(mm)80×900
ゴムボート修理キット 修理キットB
アキレス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリート
YAMAHA(ヤマハ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷2サイクル船外機90馬力まで、4サイクル船外機60馬力までに適合します。用途ヤマハ船外機用ホース長さ(m)約3ホース径(Φmm)内径:6Φ 外径:11Φ
エクスプローラー200SET
INTEX¥3,998税込¥4,3981台当日出荷安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付用途水辺の清掃作業に人数2材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
ゴムボート口栓 PHN口栓キャップ
アキレス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。用途ゴムボートのスペア部品付属品Oリング適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
ゴムボート EC4-642
アキレス¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷4人乗りゴムボートのスタンダード用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:15.5色レッド全長(cm)258チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
ステンレスタンク 3L
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
船外機カバー SUZUKI専用
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚7日以内出荷から10日以内出荷SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。 船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。 バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。適合メーカー【船外機】スズキ加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
ポリタンク(スライド式ノズル)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,798~税込¥3,078~1セット8日以内出荷こぼさない・汚さない新発想。押しつけるだけで給油できるスライド式ノズル搭載のガソリン携行缶です。噴きこぼれ防止機能とチャイルドロック付きキャップにより、安全性と使いやすさを両立。UN規格・消防法適合の安心設計で、ガソリンの安全な給油と持ち運びに対応します。本体には錆びない・軽量・高耐久なHDPE(高密度ポリエチレン)を採用し、金属製携行缶と異なり腐食の心配が少ないポリタンクタイプの燃料容器です。スライド式ノズルは給油口に掛けて本体を押し込むだけでバルブが開き、タンクを傾けずにスムーズな給油が可能。満タン付近では空気の流れを利用した流量減少アシスト構造により、噴きこぼれや液だれを抑制します。さらに、浅い・狭い給油口から深い・広い給油口まで対応する2種類のツメでしっかり固定でき、ボート・発電機・農機・アウトドア用途など幅広いシーンで安定した給油を実現。ノズルは未使用時に本体へ収納できるため、車載や持ち運び時にも邪魔にならず扱いやすい設計です。5L・10Lの2サイズ展開で、車載用燃料容器としてはもちろん、マリンレジャーや非常用燃料の携行にも適したガソリン携行缶です。UN規格取得品
タンク用フィッティング
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。 各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。ねじ規格1/4"(NPT)
ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリート
YAMAHA(ヤマハ)¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷2サイクル船外機115馬力以上、4サイクル船外機70馬力以上に適合します。用途ヤマハ船外機用ホース長さ(m)約3ホース径(Φmm)内径:8Φ 外径:13Φ
エクスプローラー300SET
INTEX¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷安心の空気室2個設計。大人一人と子供二人の三人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。底面はクッション仕様で心地良いです。セット内容ボート1個、オール2本、ポンプ1個材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)4150全長×幅W×厚さ(mm)約2110×1170×410
ローボート
アキレス¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。材質エコストロン(EPDM)
船外機スタンド
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,298~税込¥10,228~1セット5日以内出荷スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド 船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。 使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。仕様2st/4st用
モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプオーバルアーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ110x85mm
吸出口付給油キャップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。ねじ規格1/4"NPTノズル長(mm)270
ジェリー缶(ガソリン対応ポリタンク)UN規格取得の消防法適合品
SCEPTER(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。寸法(mm)170×215 高さ260容量1.25ガロン容量(L)5
ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 12リットル
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク用途ヤマハ船外機用材質プラスチック容量12リットルサイズ(mm)W455×D312×H260
船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 1.8L F115B/ F130A (2015~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y25-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 996CC F50H/ F60F/ F70A (2010~)
ヤマハ タンク側フィッティング C14720
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥899税込¥9891個7日以内出荷タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。適合【船外機】YAMAHA対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
船外機カバー (ヘッドカバータイプ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚6日以内出荷から10日以内出荷エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。 裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。 UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
ホース用(タンク側)フィッティング C14504
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
ステンレス パイプジョイント
マリンテック¥2,298税込¥2,5281式6日以内出荷オーニング テント/ヨット/船。T型 3方向 DIY 継手 25mm。テント/船/ヨットなど幅広く対応。SUS316ステンレス製で高い耐食性/防錆性。屋外使用に適した高耐久仕様。挟み込みタイプなので後付けが可能。1年保証形状T型色シルバー質量(g)243角度(°)90保証期間1年サイズ(mm)Φ25×W62×H55素材SUS316直径(mm)パイプ:25
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷・紫外線耐性のあるABS樹脂製。・壁取付タイプ。・熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。・簡単取付。・省スペース設置可能。・耐衝撃性/高耐久性。・横幅88mmタイプ付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)40サイズ(mm)W88×H88
船外機カバー YAMAHA専用 (Y24-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 1.8L F75D/ F90C/ F100F (2017~)
QYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SET
QYSEA Technology¥8,998税込¥9,8981組当日出荷スラスタープロテクター (6SET) は、海藻・小石などの異物がスラスターに侵入しないようにガードし、FIFISHが安全に操作可能となります。FIFISH本体は付属していません。対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH アクションカメラマウント
QYSEA Technology¥12,980税込¥14,2781個92日以内出荷アクションカメラマウントをFIFISHに取り付ける機体上方取付マウント及び下方取付マウントがセットになっています。FIFISH本体・アクションカメラは付属していません。セット内容上方取付マウント × 1、下方取付マウント × 1対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 PLUS/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
船外機キャリー SST-2
アキレス¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いできます。 S字フックはボート船首のグリップに取り付けて、バウドーリーとしても使えます。 タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。 斜め支柱は折りたためるコンパクト設計です。直径(Φcm)20幅(cm)8タイヤタイププラスチックタイヤ(ブロー成型品)対応装置質量(kg)船外機:60まで
船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ
ホンダ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。ストローク(mm)36全長(mm)412高さ(mm)【トランサム】418タイプSCHJ全幅(mm)285全高(mm)956方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)ボア径(Φmm)45エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒始動方式手動式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000エンジン総排気量(cm3)57
ゴムボート LF-297WB
アキレス¥229,800税込¥252,7801台欠品中免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)