19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング NAKAGAMI

    カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング

    NAKAGAMI
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー!。マイク2本でスマホにペアリング。デュエットできる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法。Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)。リバーブレーション、エコー等エフェクト機能。ボイスカット機能。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える!
    用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。カラオケマイクスピーカー カラオケマイク Bluetooth スマホ質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7
  • カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI

    カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載

    NAKAGAMI
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    手のひらサイズでどこでもカラオケ。マイク2本とスピーカーセット。お家で手軽にカラオケが楽しめる。取っ手付き高音質スピーカー。女性やお子様も持ちやすい軽量ミニマイク。Bluetoothで簡単接続。マジックボイス&ボイスカット機能搭載。
    用途お家でのカラオケ、旅行やドライブなどに。カラオケマイク カラオケセット おうちカラオケ 高音質 ボイスカット搭載 コードレス マイク2本 コンパクト 軽量 かわいい おしゃれセット内容スピーカー、マイク2本、充電用ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)(スピーカー)303、(マイク)101連続使用時間約2.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スピーカー)8.6×6.5×7.4、(マイク)3.7×3.7×13.3通信距離(m)約10
  • DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION とうしょう

    DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION

    とうしょう
    9,898税込10,888
    1箱
    5日以内出荷
    懐かしの曲から最近の曲まで、100曲を収録した人気のDVDカラオケ全集。演歌、ポップス、オールディーズ、グループサウンズ、フォーク等カラオケの人気曲をセレクト。雰囲気が良いオリジナルのイメージ映像。画面に合わせて見やすくしたテロップ。臨場感ある高い音質。十字キーや番号ボタンで簡単選曲。カラオケボックスを感じさせるクオリティの高い音源。
    用途カラオケや忘年会などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×19×4質量(kg)0.489セット内容DVD5枚セット画面サイズ4対3音声1.日本語 リニアPCM方式仕様字幕数(言語名):なし
  • DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き 太知ホールディングス

    DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き

    太知ホールディングス
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。 カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。 DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。
    用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。付属品取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m)質量(kg)13.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20最大出力(W)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×650×250ディスク再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD保証期間お買い上げ日より1年スピーカー25cmウーハー、9.8cmツィーターアズワン品番64-3283-68テープ使用可能:ノーマルテープ専用待機電力(W)5
  • ボーカル/楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    ボーカル/楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    29,980税込32,978
    1式
    12日以内出荷
    BETA 57Aは繊細なアコースティック楽器の音を再現するために設計された高精度なダイナミックマイクロホンです。厳しい条件下でもスーパーカーディオイド指向特性により、ハウリングを抑えて極めて高いゲインを達成し、周囲の音源に対するセパレーションを最大限に実現。
  • ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    49,980税込54,978
    1式
    12日以内出荷
    Nexadyne(TM) 8/S(ネクサダイン8/S)は、プロのライブボーカルパフォーマンス向けのスーパーカーディオイド・ダイナミック・ボーカルマイクロホンで、Shure独自のRevonic(TM)デュアルエンジントランスデューサーテクノロジー(特許取得済み)が搭載されています。クリアで自然な音声を忠実にとらえ、客席の最後列までボーカルが突き抜けます。 マイクホルダーとジッパーケースが付属しています。
  • ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    13,980税込15,378
    1式
    12日以内出荷
    リードボーカル、コーラスのパフォーマンスに最適なプロ品質のマイクロホン。
    仕様付属ケーブルなし
  • ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    49,980税込54,978
    1式
    12日以内出荷
    Nexadyne(TM) 8/C(ネクサダイン8/C)は、プロのライブボーカルパフォーマンス向けのカーディオイド・ダイナミック・ボーカルマイクロホンで、Shure独自のRevonic(TM)デュアルエンジントランスデューサーテクノロジー(特許取得済み)が搭載されています。クリアで自然な音声を忠実にとらえ、会場全体にありのままのボーカルを届けます。 同梱物にはマイクホルダーとジッパーケースが付属しています。
  • ボーカル・マイクロホン SHURE

    ボーカル・マイクロホン

    SHURE
    52,980税込58,278
    1式
    12日以内出荷
    BETA 87Cプレミアム・ボーカル・マイクロホンは、スタジオ・グレードの性能と高音域まで滑らかに広がる周波数特性を、そのカーディオイド・コンデンサー型デザインに凝縮した製品です。極めて均一なカーディオイド・パターンは、バックグラウンド・ノイズに対する優れたセパレーションを実現しています。
  • ボーカルマイクロホン SHURE

    ボーカルマイクロホン

    SHURE
    49,980税込54,978
    1式
    12日以内出荷
    現代のオーディエンスにクラシックなシーンを演出するには?長年愛されてきたレトロな外観と、現代の透き通るようにクリアなサウンドが魅力のSuper 55。ヴィンテージ感あふれるスタンドマイクロホンから最高クラスのサウンドをお届けします。
  • ボーカル/ラベリアコンボワイヤレスシステム SHURE

    ボーカル/ラベリアコンボワイヤレスシステム

    SHURE
    139,800税込153,780
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX1288/CVL ボーカル/ラべリアコンボワイヤレスシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用時間を兼ね備えており、優れた多様性とサウンドを実現します。システムには、BLX88デュアルチャンネル受信機、CVLラベリアマイクロホン(BLX1ボディパック型送信機およびPG58ハンドヘルド型送信機付き)、電源、マイクロホンクリップ、ラベリアクリップ、ラベリアウィンドスクリーン、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
  • GLX-D24R+/SM58 ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D24R+/SM58 ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    129,800税込142,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D24R+/BETA87A ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D24R+/BETA87A ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    159,800税込175,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D24+/B87Aボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D24R+/BETA58A ハーフラック型型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D24R+/BETA58A ハーフラック型型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    149,800税込164,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D24+/B58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D24+/SM58 ボーカル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D24+/SM58 ボーカル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    99,980税込109,978
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D24+/BETA87A ボーカル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D24+/BETA87A ボーカル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    139,800税込153,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D24+/B87ボーカルマイクロホン ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D24+/BETA58A ボーカル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D24+/BETA58A ボーカル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    119,800税込131,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D24+/B58 ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理と新しいテクノロジーを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
    付属品PS43 ACアダプター、SB904リチウムイオン充電池、マイクホルダー、黒色のキャリングケース
  • よいどれスピーカー&マイク ライソン

    よいどれスピーカー&マイク

    ライソン
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー。歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。19種類のライトモード搭載。友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に。持ち運びに便利なハンドル付き。ボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)
    セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)【スピーカー】700【マイク】60使用温度範囲(℃)5~35電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh最大出力(W)8×2口径(Φmm)【スピーカー】57周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5連続再生時間1~9 時間※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります)Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP
  • カラオケエコーミキサー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    カラオケエコーミキサー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    本体前面にマイク入力端子を2つ搭載でデュエットも出来るお手軽エコーミキサーです。 音量、エコー、トーン(音質)は日本語表記のダイヤル式で見たままの操作が出来簡単です。 背面に映像入力端子、音声入力端子、映像出力端子、音声出力端子付。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×95×48(突起部含む)質量(g)約174入力端子マイク×2(Φ6.3mm)、映像×1、音声×1出力端子音声×1、映像×1機能マイクミキシング、エコー調整、トーン調整付属品ACアダプター、取扱説明書
カラオケ特集
おすすめ人気ランキング
カラオケ機器