スタンド スピーカー用
耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP8/400-SP093に対応しています。
シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。
マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。 (取付けネジは付属していません。)
- 付属品
- スピーカースタンド×1、マウントアダプタ×1
- 材質
- スチール
- 耐荷重(kg)
- 許容:40
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 130×145×1070(折りたたんだ状態)
- 対応機種
- MM-SPAMP8、400-SP093
- パイプ径(Φmm)
- 上:35
- 高さ調節
- 1.1~最大2.0m
- 脚幅(mm)
- 三脚:約1400
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ






























