絞り込み
出力(kW)
- 7.4
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.75(4)
- 1.5(6)
- 2.2(9)
- 3.7(12)
- 5.5(7)
- 5.9(4)
- 7.5(9)
- 7.7(2)
- 11(10)
- 11.1(3)
- 14.8(4)
- 15(7)
- 16.5(2)
- 22(8)
- 22.2(3)
- 30(1)
- 37(5)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出空気量(L/min)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(3)
潤滑方式
オイルレス(1)
周波数(Hz)
- 50(4)
- 60(4)
電源電圧(V)
- AC200(5)
吐出圧力(MPa)
- 0.65~0.80(3)
- 0.80~1.00(2)
0.65~0.80・0.80~1.00
騒音値(dB)
- 50~60未満(5)
50~60未満
種類
- 低振動(1)
- 静音(1)
低振動・静音
奥行(mm)
- 500~1000未満(5)
500~1000未満
質量(kg)
- 328(1)
328
幅(mm)
- 500~1000未満(5)
500~1000未満
高さ(mm)
- 1000~1500未満(5)
1000~1500未満
ブランド
- アネスト岩田(5)
アネスト岩田
「出力(kW)」から絞り込む
1.5(6)
2.2(9)
3.7(12)
5.5(7)
7.4
7.5(9)
11(10)
15(7)
22(8)
37(5)
出力(kW)をもっと見る

スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥1,798,000税込¥1,977,8001台4日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音・低振動奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8潤滑方式オイルレス制御圧力(MPa)0.65~0.8
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし
アネスト岩田¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷から9日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤ付き
アネスト岩田¥1,698,000税込¥1,867,8001台3日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。ドライヤー内蔵タイプです。適合推奨空気タンク:SAT-120C-140トラスコ品番255-8535幅(mm)680品番SLP-75EG高さ(mm)1195奥行(mm)985周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)7.4騒音値(dB)53吐出圧力(MPa)0.65~0.8吐出空気量(L/min)840制御圧力(MPa)0.65~0.8
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥1,698,000税込¥1,867,8001台9日以内出荷から18日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.8~1.0
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台18日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.8~1.0