PISCO(ピスコ)
エアタンク
圧縮エア、真空エアの圧力変動・脈動を低減します。
用途
圧縮エア・真空エアの圧力変動、脈動対策に
使用温度範囲(℃)
周囲温度:-10~100、流体:-10~100
最高使用圧力(MPa)
-0.101~0.99
適合流体
流体グループ2(PED:2014/68/EU):圧縮空気(真空)、窒素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※エアタンク本体に対する温度範囲。凍結なきこと。
※エアタンク本体のみの質量。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
接続口径
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609960
ATS20
559-2042
SUS321相当
OUT:G3/8、IN:G1
20
¥
101,585
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82625369
ATS2
558-8868
SUS304相当
IN:G1/2
2
¥
21,736
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631800
ATS0.4
558-5743
SUS304相当
IN:G1/4
0.4
¥
13,992
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください