アネスト岩田
オイルフリーブースタコンプレッサ
窒素ガスの昇圧に対応しています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
用途
繊維工業
パルプ、紙加工
塗装
塗装・食品・飲料・繊維工業など。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82712291
CFBSN55BF-14M6
547-0470
60
¥
1,795,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712449
CFBSN55BF-14M5
547-2085
50
¥
1,795,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る