絞り込み
出力(kW)
- 0.12(1)
- 0.75(3)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(3)
潤滑方式
オイルレス(2)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
- 50(1)
- 60(3)
電源電圧(V)
- AC100
- AC200/220(26)
- AC200(39)
- DC24(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.60~0.80(3)
0.5・0.60~0.80
騒音値(dB)
- 40~50未満(3)
- 50未満(1)
40~50未満・50未満
種類
- 低振動(2)
- 静音(2)
低振動・静音
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 5~10未満(3)
5未満・5~10未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
質量(kg)
- 46(1)
- 48(1)
46・48
幅(mm)
- 500未満(4)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
ブランド
- アネスト岩田(3)
- 日本精器(1)
アネスト岩田・日本精器
「出力(kW)」から絞り込む
0.12(1)
0.75(3)

オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付
アネスト岩田¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷から4日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプドライヤ付
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田(1件のレビュー)¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷から45日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプ-
スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷エアドライヤ内蔵タイプです。オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。スマートさを追求したコンパクト設計です。静音、低振動です。用途電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)660モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)64モータ出力(kW)0.75
調静音小型コンプレッサー
日本精器¥359,800税込¥395,7801台25日以内出荷騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。幅(mm)140高さ(mm)278対応ドライヤー付:ドライヤ無騒音値(dB)41吐出圧力(MPa)0.5空気タンク容量(L)1.3吐出空気量(L/min)10