331件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • 全方位カメラ用 傾斜天井取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 傾斜天井取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)153×164×45Hikvision ホワイト質量(g)300
  • 全方位カメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)178.5×164×41Hikvision ホワイト質量(g)340
  • ドーム用 埋込金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドーム用 埋込金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
  • PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum alloy & Steel寸法(mm)176.8×194×417.8Hikvision ホワイト質量(g)2809
  • PTZカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ポール取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
  • PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金
  • 全方位カメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)231.4×183.5×164Hikvision ホワイト質量(g)870
  • ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    5,598税込6,158
    1台
    61日以内出荷
    材質Aluminum AlloyHikvision ホワイト質量(g)237寸法(Φ×mm)140×40
  • IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    IPドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理されたアルミニウム合金材 防水設計
    材質アルミニウム合金質量(g)250寸法(Φ×mm)137×42
  • ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
    材質アルミニウム合金質量(g)約150耐荷重(kg)4.5寸法(Φmm)111外観Hikvision ホワイト
  • バレットカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    バレットカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
    材質アルミニウム合金質量(g)251耐荷重(kg)4.5寸法(Φmm)88.5
  • 監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etcセット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4材質ABS樹脂ホワイト質量(g)170耐荷重(kg)6防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
  • 縦置き金具(WJ-NU101/201/300シリーズ用) i-PRO

    縦置き金具(WJ-NU101/201/300シリーズ用)

    i-PRO
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
    レコーダーを縦置きで設置するための金具です。
  • カメラ吊り下げ金具 i-PRO

    カメラ吊り下げ金具

    i-PRO
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います
  • 吊り下げ金具(耐重塩害) i-PRO

    吊り下げ金具(耐重塩害)

    i-PRO
    36,980税込40,678
    1台
    94日以内出荷
    カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。 耐重塩害対応品です。
  • 吊り下げ金具(ISOオネジ) i-PRO

    吊り下げ金具(ISOオネジ)

    i-PRO
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。 ISOオネジです。
  • 吊り下げ金具(ISOメネジ) i-PRO

    吊り下げ金具(ISOメネジ)

    i-PRO
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。 ISOメネジです。
  • 吊り下げ金具(4点穴/ブラック) i-PRO

    吊り下げ金具(4点穴/ブラック)

    i-PRO
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。
    ブラック
  • 吊り下げ金具(4点穴・耐重塩害) i-PRO

    吊り下げ金具(4点穴・耐重塩害)

    i-PRO
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    ドーム・PTZタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 耐重塩害対応です。
  • 吊り下げ金具(ISOオネジ) i-PRO

    吊り下げ金具(ISOオネジ)

    i-PRO
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 ISOオネジです。
  • 吊り下げ金具 i-PRO

    吊り下げ金具

    i-PRO
    15,980税込17,578
    1台
    94日以内出荷
    ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 ISOメネジです。
  • 吊り下げ金具(4点穴/ブラック) i-PRO

    吊り下げ金具(4点穴/ブラック)

    i-PRO
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
    ブラック
  • 吊り下げ金具(4点穴) i-PRO

    吊り下げ金具(4点穴)

    i-PRO
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
  • カメラ天井吊り下げ金具(低背型) i-PRO

    カメラ天井吊り下げ金具(低背型)

    i-PRO
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
  • カメラ壁面取付金具(ブラック) i-PRO

    カメラ壁面取付金具(ブラック)

    i-PRO
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    カメラを壁に取り付けて設置するときに用います。
    ブラック
  • カメラ天井吊り下げ金具(ブラック) i-PRO

    カメラ天井吊り下げ金具(ブラック)

    i-PRO
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
    ブラック
  • カメラ天井吊り下げ金具 i-PRO

    カメラ天井吊り下げ金具

    i-PRO
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
  • パイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具 i-PRO

    パイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具

    i-PRO
    8,598税込9,458
    1台
    8日以内出荷
    カメラを取り付けるための連結用金具です。
  • パイプ取付金具 i-PRO

    パイプ取付金具

    i-PRO
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    現地調達の取付金具にカメラを取り付けるための金具です。
  • カメラ天井直付金具 i-PRO

    カメラ天井直付金具

    i-PRO
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるため、カメラ用金具です(屋内設置のみ)
  • カメラ天井直付金具(クリアドーム) i-PRO

    カメラ天井直付金具(クリアドーム)

    i-PRO
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    カメラ用の天井直付金具です。
    付属品インナーカバー WV-QAT100
  • カメラ天井直付金具(スモークドーム) i-PRO

    カメラ天井直付金具(スモークドーム)

    i-PRO
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    カメラ用の天井直付金具です。
    付属品インナーカバー WV-QAT100透過率(%)約50
  • カメラ天井埋込金具(クリアドーム) i-PRO

    カメラ天井埋込金具(クリアドーム)

    i-PRO
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
    付属品インナーカバー WV-QAT100
  • カメラ天井埋込金具(スモークドーム) i-PRO

    カメラ天井埋込金具(スモークドーム)

    i-PRO
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
    付属品インナーカバー WV-QAT100透過率(%)約50
  • カメラ壁面取付金具(クリアドーム) i-PRO

    カメラ壁面取付金具(クリアドーム)

    i-PRO
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
    付属品インナーカバー WV-QAT100
  • カメラ壁面取付金具(スモークドーム) i-PRO

    カメラ壁面取付金具(スモークドーム)

    i-PRO
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
    カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
    付属品インナーカバー WV-QAT100透過率(%)約50
  • ベース金具(薄型) i-PRO

    ベース金具(薄型)

    i-PRO
    7,698税込8,468
    1台
    欠品中
    本金具は、カメラ用のベース金具です。 接続管を使用して配線する場合、または設置面の背面に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。
  • ベース金具 i-PRO

    ベース金具

    i-PRO
    9,498税込10,448
    1台
    8日以内出荷
    カメラを天井の表面に直接設置する際の金具です。配線にコンジットを使用する場合や、設置面に配線のためのスペースがない場合に使用します。
  • ベース金具(ブラック) i-PRO

    ベース金具(ブラック)

    i-PRO
    7,198税込7,918
    1台
    8日以内出荷
    天井に設置するときに使用します。
    ブラック
  • ドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具(ブラック) i-PRO

    ドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具(ブラック)

    i-PRO
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
    ブラック
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用