絞り込み
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
ブランド
- i-PRO
- bitstrong(ビットストロング)(59)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(30)
- アクシスコミュニケーションズ(24)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- Vivotek(13)
- エスコ(12)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(12)
- マザーツール(9)
- ブロードウォッチ(9)
- TOA(8)
- 三菱電機(8)
- 未来工業(4)
- NSK(日本セキュリティ)(4)
- TP-LINK(3)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エフ・アール・シー(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)

ポール取付金具
i-PRO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
ドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具
i-PRO¥20,980税込¥23,0781台当日出荷カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。使用場所屋内/屋外
カメラ取付台(i-PROホワイト)
i-PRO¥9,398税込¥10,3381台当日出荷屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。色ホワイト適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
屋内用カメラ取付台(天井用)
i-PRO¥8,498税込¥9,3481台6日以内出荷天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。 カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
ベース金具
i-PRO¥6,398税込¥7,0381台8日以内出荷カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。 接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。 また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
吊り下げ金具(4点穴・耐重塩害)
i-PRO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷ドーム・PTZタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 耐重塩害対応です。
カメラ天井埋込金具(クリアドーム)
i-PRO¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。付属品インナーカバー WV-QAT100
カメラ天井埋込金具(スモークドーム)
i-PRO¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。付属品インナーカバー WV-QAT100透過率(%)約50
ベース金具(薄型)
i-PRO¥7,698税込¥8,4681台欠品中本金具は、カメラ用のベース金具です。 接続管を使用して配線する場合、または設置面の背面に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。