絞り込み
使用場所
屋内(1)
ブランド
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)
- bitstrong(ビットストロング)(59)
- i-PRO(55)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(30)
- アクシスコミュニケーションズ(24)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- Vivotek(13)
- エスコ(12)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- マザーツール(9)
- ブロードウォッチ(9)
- TOA(8)
- 三菱電機(8)
- 未来工業(4)
- NSK(日本セキュリティ)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エフ・アール・シー(2)
- ブランドをもっと見る
防水・防滴機能
- あり(2)
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

ポールマウントブラケット
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷マウントアダプター 一体化されたデザインセット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)白動作温度範囲(℃)-40~60
ポール用ブラケット
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン材質SECC質量(kg)1.1取付方式支柱外形寸法(mm)130.4×170×45荷重(kg)軸受:10取付可能ポール径(Φmm)80~150動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
防水壁付けブラケット
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷一体化されたデザイン色白外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76荷重(kg)軸受:1防水性あり動作温度範囲(℃)-40~+60
ジャンクションボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷アダプタープレート材質アルミニウム合金外形寸法(mm)129.1×45.0耐荷重(kg)3使用温度(℃)-40~60本体質量(kg)0.4色(本体)白使用湿度(%RH)90未満
防水ジャンクションボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷一体化されたデザイン材質アルミニウム質量(kg)0.5外形寸法(mm)115×160×37荷重(kg)軸受:7ねじ山M20(G1/2”)(G1/2”)防水性あり動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
ボックスカメラ用壁面取付金具
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥2,498税込¥2,7481台3日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)95×194.2耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.18色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
ドーム、アイボール用ジャンクションボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)122.0×34.2耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.24色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
全方位カメラ用ジャンクションボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)156×39.8耐荷重(kg)3本体質量(kg)0.48色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
防水ジャンクションボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)124×41耐荷重(kg)3本体質量(kg)0.35色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
アダプタープレート
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥2,298~税込¥2,528~1台3日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60耐荷重(kg)1色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下