絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(59)
- i-PRO(55)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(30)
- アクシスコミュニケーションズ(24)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- Vivotek(13)
- エスコ(12)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(12)
- マザーツール(9)
- ブロードウォッチ(9)
- TOA(8)
- 三菱電機(8)
- 未来工業(4)
- NSK(日本セキュリティ)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エフ・アール・シー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用場所」から絞り込む

カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3
Kenko(ケンコートキナー)¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)1113.5~2000質量(kg)適正使用カメラ:2本体質量(kg)0.96塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
カメラブラケット(ショート)
NSK(日本セキュリティ)¥5,000税込¥5,5001個6日以内出荷付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
SIM対応バレット ネットワークカメラ金具
HIKVISION(ハイクビジョン)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷アルミニウム合金材料、表面溶射処理 ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています カメラ底板にはスポンジマットを採用 カメラ底板は回転可能 簡単な設置材質アルミニウム合金寸法(mm)70×97.1×217.9色Hikvision ホワイト質量(g)201アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用角度調節パン:360°/チルト:-45~45°
防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット
ブロードウォッチ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷天井に防犯カメラを設置する際、ねじだけでは落ちそうで心配になりませんか?。こちらの天井吊り下げ式カメラブラケットなら設置用プレート付きで天井にしっかりと設置。薄い天井でも安心して設置できます。角度の調整も可能なので、お好みの角度で設置可能です。 。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品天井吊り下げ式ブラケット、取り付けボックス(円)、取り付けプレート質量(g)約150サイズ(cm)最長39耐荷重(kg)約2(固定方法によっては差が生じます)
防犯カメラ監視カメラ 取り付け用長穴プレート
ブロードウォッチ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷プレート。天井吊り下げ用ブラケットの部品になります。こちらのみでは吊り下げはできません 。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付けサイズ(mm)約110×19×3
防犯カメラ監視カメラ 屋外型取り付けボックス
ブロードウォッチ¥1,898税込¥2,0881個欠品中ケーブル収納付きなので、壁などに防犯カメラを設置する際、ケーブルがはみ出さずに設置が可能になります。防水ではございません。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品本体、ねじサイズ(mm)約135×135×30
AXIS TI8606 Wedge Mount
アクシスコミュニケーションズ¥27,980税込¥30,7781台20日以内出荷AXIS I8116-E Network Video Intercomを壁面に左または右に30度向けて設置できるウェッジマウントです。このウェッジマウントは、インターカムをポールに取り付ける目的にも使用できます保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
AXIS TP3205 Recessed Mount
アクシスコミュニケーションズ¥12,980税込¥14,2781台20日以内出荷特定のAXIS P32 Camera用の目立たない天井設置。AXIS TP3205 Recessed Mountは、特定の屋内用AXIS P32 Cameraと互換性があります。取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。本マウントはプレナムスペースには適していません。用途互換性のある製品についてはメーカーHP確認ください保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
屋内スピードドーム用埋込キット
Vivotek¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷仕様P/N:900037300G材質PC寸法(mm)Φ230×11色ホワイト質量(g)250、カートン:6700、箱:285寸法カートン:509 (L)×276 (W)×351 (H) mm (20pcs)、箱:239 (L)×239 (W)×24 (H) mm (1pc)対応機種SD9161-H, SD9161-H-V2
吊り下げポール用取付金具
Vivotek¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷仕様P/N:900014601G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ140×55色ホワイト質量(g)595ねじパイプ:PF 1-1/2"
40cm吊り下げ用ポール
Vivotek¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷仕様P/N:900014401G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ51×400色ホワイト質量(g)902ねじパイプ:PF 1-1/2"
ラックマウント用固定金具
Vivotek¥7,898税込¥8,6881個61日以内出荷仕様P/N:VIO900031102材質SECC金属寸法(mm)44×61.5×50質量(kg)0.15 (2 pcs)色ブラック
20cm吊り下げ用ポール
Vivotek¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷仕様P/N:900014301G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ51×200色ホワイト質量(g)410ねじパイプ:PF 1-1/2"
ラックマウントレール
Vivotek¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷仕様P/N:VIO900030000材質SPCC金属寸法(mm)マウンティング深さ範囲: 700~900質量(kg)2 (Pair)色シルバー
屋外スピードドームカメラ用アダプター
Vivotek¥25,980税込¥28,5781個61日以内出荷その他【P/N】900032400G材質アルミニウム合金寸法(mm)【本品】Φ154×72 【箱】155×155×79 (1pc)【カートン】364×339×464 (20pcs)色ホワイト質量(g)【本品】460【箱】491【カートン】10820ねじ【パイプねじ】3/4" NPT Female & 1-1/2" PS Male対応機種SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EH, SD9362-EH-V2, SD9363-EHL-V2, SD9364-EH-V2, SD9364-EHL-V2, SD9366-EHL, SD9366-EH-V2, SD9374-EHL, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL
天井埋込金具
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷本金具は、NC-9621 / NC-9601用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。質量(g)約350使用温度範囲(℃)-50 ~+ 60寸法(直径Φ×高さH)(mm)186(最大)×76.2(飾りカバーの厚さ15.7 を含む)表面仕上げ本体:処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂 オフホワイト
縦置きスタンド
三菱電機¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)0.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)塗装色黒周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
天井取付金具
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。 。ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。質量(kg)約 1.3使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×203(飾りカバー含む)使用湿度範囲20%~90%表面仕上げ本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)適合カメラNC-9520、NC-9500
壁取付金具
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷本機は屋内複合一体型カメラを壁面に取り付けるための金具です。 。ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10 ~+ 55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×140×217.5表面仕上げABS樹脂
ドームカバー(スモーク)
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(スモーク)です。寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 スモーク(透過率 約50 %)
ドームカバー(クリア)
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(クリア)です。寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
AXIS TM3201 RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷目立たない天井設置用。Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウント。すばやく簡単にできる天井への埋め込み設置。スマートで目立たないビデオ監視が可能用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX
アクシスコミュニケーションズ¥9,998税込¥10,9981台40日以内出荷取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス。アルミニウム。耐食性材質コーティング。振動放散設計。設置が簡単なコンジットエントリ。AXIS ACIアダプターと互換性あり用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)環境屋内/屋外各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8
AXIS T91A10 マウンティングキット
アクシスコミュニケーションズ¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け。精密なレベリング。壁、棚、または天井への取り付け。プラスチック用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック色取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
AXIS T91B51 シーリングマウント
アクシスコミュニケーションズ¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
AXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM
アクシスコミュニケーションズ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷固定ドームカメラ用のポール取付金具。強固かつ安全にポールに設置可能。屋内外の使用に最適。破壊行為から守る耐衝撃性。昆虫侵入防止ケーブルガスケット。1.5” NPSネジ式のAxisペンダントキットに対応
AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS
アクシスコミュニケーションズ¥6,598税込¥7,2581台40日以内出荷標準UNCネジ付きカメラ用。屋内向け。3/4インチNPSネジ付きパイプに適合。さまざまなマウントの使用が可能用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
AXIS TP3201 RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥14,980税込¥16,4781台30日以内出荷ビデオと音声での監視用に対象のドームカメラを目立ちにくく設置。吊り天井への迅速かつ簡単な設置。幅広いAxis固定ドームカメラに対応。内蔵マイクのオプション使用をサポート。配線を保護する複数コンジットエントリ用途AXIS TP3201 Recessed Mountは幅広いAxis固定ドームネットワークカメラを屋内の吊り天井へ設置するために設計されたマウントです。 特定のカメラシリーズと併せて設置すれば、内蔵マイク (別売) のオプション使用もサポートされます。 配線を保護可能な1/2インチ (M20) と3/4インチ (M25) の両方のコンジットホールが付いた合金製ケースのため、エアハンドリングされた空間 (プレナム) での設置にも適しています。
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT
アクシスコミュニケーションズ¥19,980税込¥21,9781台40日以内出荷多くの設置シナリオに。屋内外用、天井、支柱、パラペット。設置とカメラのメンテナンスが簡単。頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護。耐腐食性用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
AXIS TM3211 RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷AXIS M4327-PおよびAXIS M4328-Pの目立たない天井設置。すばやく簡単に設置。高いスペース効率。屋内向け用途AXIS TM3211 Recessed Mountは、屋内の天井への目立たない設置向けに設計されています。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94C01L RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷天井への洗練された、目立たない設置。ネジ1本で天井に取り付け。迅速で簡単な設置。屋内向け。高いスペース効率用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。付属品インストールガイド、ガスケット仕様環境保護:PVC不使用対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
AXIS T91E61 壁面取付金具
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷Axis固定ドームペンダントキット用。1.5インチNPSネジ。柔軟なケーブル配線。屋内、屋外対応。アルミニウム用途AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知。低価格ながら信頼性の高い検知。サーマル技術で誤報率を低減。機能的で目立たないデザイン。屋外対応
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER
アクシスコミュニケーションズ¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション。100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張。追加の電源が不要。IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換。高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー。延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥4,598税込¥5,0581台30日以内出荷いくつかのAxisマウント用カバー。コンジット入口のカバー。いくつかのAxisマウント用のスペアパーツ。10個入りパックで販売
AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT
アクシスコミュニケーションズ¥25,980税込¥28,5781台30日以内出荷赤外線による目立たない1080pの屋内監視。屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム。設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン。完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線。Forensic WDR。縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック
アクシスコミュニケーションズ¥6,198税込¥6,8181台30日以内出荷Axisセンサーユニットケーブルの短縮用。10個入りパック販売用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 。設置には圧着工具 (別売) が必要です。