絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(59)
- i-PRO(55)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(27)
- アクシスコミュニケーションズ(24)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- Vivotek(13)
- エスコ(12)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(11)
- マザーツール(9)
- ブロードウォッチ(9)
- TOA(8)
- 三菱電機(8)
- 未来工業(4)
- NSK(日本セキュリティ)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- TP-LINK(3)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用場所」から絞り込む

ラックマウント金具
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用のEIA19インチ用ラックマウント金具です。付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)1.4以下(左右各0.7以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×131.1×247塗装色黒(マンセルN1.5 5分ツヤ)周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
【屋内/屋外対応】スモークカバー
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷本機は NC-9600/9620※用のドームカバーと交換して使用するユニットです。 ※ NC-9600S/9620S には対応しておりません。腐食によりカバーが破損する可能性があるため、塩害・重塩害地域では使用しないでください。本品に交換することにより、フリッカ※ を軽減することができます。 ※フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。発生条件等は別途お問合せください。付属品乾燥剤(両面テープ付き)仕様【光透過率】12.5±5%材質ADC12/PC質量(g)約273色調オフホワイト適合カメラNC-9600/9620 本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。 0.72 lx(カラー、電子増感無し)、0.064 lx(白黒、電子増感無し)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約132×88
AXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCS
アクシスコミュニケーションズ¥34,980税込¥38,4781台30日以内出荷AXIS Q35 Cameras用の交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。5個入りパックで販売用途AXIS Q3517-LVおよびAXIS Q3517-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) 用クリアドームとスモークドームは別売です。 クリアドームはカメラに付属しており、スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
PTZカメラ用 天吊金具
HIKVISION(ハイクビジョン)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷材質Aluminum Alloy色Platinum Gray質量(g)380寸法(Φ×mm)116.5×57
ペンダント取り付けブラケット PTZカメラ用
HIKVISION(ハイクビジョン)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷材質スチール寸法(mm)84×124×500色Hikvision White
カメラ用ステンレス壁面金具
HIKVISION(ハイクビジョン)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷材質SUS316L寸法(mm)126×222×328色Silver moon grey質量(g)2307
IPドームカメラ用 ジャンクションボックス
HIKVISION(ハイクビジョン)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷材質Aluminum Alloy色Hikvision ホワイト質量(g)250寸法(Φ×mm)120×37.2
SIM対応バレット ネットワークカメラ金具
HIKVISION(ハイクビジョン)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷アルミニウム合金材料、表面溶射処理 ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています カメラ底板にはスポンジマットを採用 カメラ底板は回転可能 簡単な設置材質アルミニウム合金寸法(mm)70×97.1×217.9色Hikvision ホワイト質量(g)201アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用角度調節パン:360°/チルト:-45~45°
ボックスカメラ用壁面取付金具
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥2,498税込¥2,7481台3日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)95×194.2耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.18色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
ドーム、アイボール用ジャンクションボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)122.0×34.2耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.24色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
防水ジャンクションボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)124×41耐荷重(kg)3本体質量(kg)0.35色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
アダプタープレート
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥2,298~税込¥2,528~1台3日以内出荷材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60耐荷重(kg)1色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下