絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- マザーツール(4)
- 塚本無線(4)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- 新鋭(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- エスコ(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- リーベックス(1)
- 日栄インテック(1)
- アイホン(1)
- エフ・アール・シー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ビデオセンシング(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
- ダイトク(1)
- ブランドをもっと見る
使用場所
屋内(1)
特価
「防水・防滴機能」から絞り込む

電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ
TP-LINK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4