絞り込み
ブランド
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)
- i-PRO(16)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- マザーツール(4)
- 塚本無線(4)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- 新鋭(4)
- リーベックス(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- ビデオセンシング(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- Vivotek(2)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- 日栄インテック(1)
- アイホン(1)
- エフ・アール・シー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「防水・防滴機能」から絞り込む

電源アダプタDC12V/5A
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A適合規格PSE湿度(%RH)0~90入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5設置方式平面設置色(本体)黒電源コード(cm)DCコード:120動作温度範囲(℃)-10~+88
12V5A 電源アダプター
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷出力DC12V、5A入力AC100V~240Vコード長さ(cm)DCコード:120(ACコードは付属しません)RoHS指令(10物質対応)対応
ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)黒使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55