絞り込み
ブランド
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)
- マザーツール(4)
- 塚本無線(4)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- 新鋭(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- ビデオセンシング(2)
- エスコ(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- リーベックス(1)
- 日栄インテック(1)
- アイホン(1)
- エフ・アール・シー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- TP-LINK(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- ダイトク(1)
「防水・防滴機能」から絞り込む

ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)黒使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55