絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Autobahn(6)
- AUTOGLYM(1)
- EPOCA(2)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- JTC(6)
- MESTO(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- SOFT99(1)
- エア・ウォーター(2)
- エナジーギア(1)
- グリーンライフ(1)
- ジョイフル(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- ビックツール(1)
- レッドサン(5)
- 日平機器(1)
エコロジープロダクト

エアガン パルス式
(52件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。使用圧力(MPa)0.62流量(L/min)110±15取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM
EPOCA(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。用途清掃作業用。トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
発泡専用スプレー プロフォーミー
ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
洗車用オートフォーミー
ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂容量(mL)約1500質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物
洗車ノズル G-SPLASH
グリーンライフ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。用途洗車、散水用材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS全長(mm)約425(ホースコネクター含む)危険物の類別非危険物適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER
MESTO(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。用途ガーデニング用。清掃用。トラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240色ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
パルスエアーガン
レッドサン(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
イオンシャワーマグナム
ビックツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON
EPOCA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9167材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)514奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823![ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271921-250120-02.jpg)
ターボパワーフォームガン
REX(レックス)[自動車用品]¥7,898税込¥8,6881個当日出荷材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物
強力パルスエアーガン
JTC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き仕様【エアインレット】Rc1/4材質ナイロン空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
EG電動フォームスプレー
エナジーギア¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ボタンを押すだけで水と泡を強力噴射します。タイプC充電。連続使用時間20分。用途車の洗車幅(mm)180高さ(mm)290奥行(mm)125入力電源タイプC 5V/2A危険物の類別非危険物
エアーブラスターミニ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファンノズルエアブローガン 230mm
Autobahn¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/ファンノズル/エアガン用プラグ長さ(mm)ファンノズル:76全長(mm)230危険物の類別非危険物
トルネードノズルエアブローガン 265mm
Autobahn¥4,498税込¥4,9481個欠品中作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物
エアーブラスター ガンなし
GA-REW(ガリュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8用途各種加工後のクリーニング、除塵使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別非危険物
エアームースガン 中性洗剤タイプ
GA-REW(ガリュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体中性洗剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャインウォッシュ
PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)¥3,489税込¥3,8381個当日出荷電動スプレーで、ラクラク洗車! 簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明質量(g)396寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133危険物の類別非危険物
パルス洗浄ガン
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min材質本体:アルミ ボトル:HDPE使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
一般洗浄ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
手動加圧式スプレー イージー・スプレイヤー
AUTOGLYM¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷セットアップが簡単。噴霧も簡単。片付けも簡単。イージースプレイヤーは数回ポンピングするだけで、驚くほど長く噴霧時間が続きます。一度使えば他のスプレーには戻れない――そう思っていただける自信があります。だから、丈夫で耐久性のある素材で作られています。・素早いカバー力。数回ポンピングするだけで、お好みの洗浄剤が理想的な噴霧状態に。しかも、一度スプレーが始まると連続噴霧になり、少ない労力でムラのない素早いカバーが可能です。・2種類のノズル。用途や使用感に応じて選べ、2種類の吹き方が使えます。広範囲に吹きかけられるファンノズルはボディに。狭い範囲に集中できるコーンノズルは、ホイールの洗浄に最適です。・簡単操作。Easy Sprayerの操作はとてもシンプル。すぐにスプレーを開始でき、使用後に減圧を待つ必要もありません。安全弁を引くだけで瞬時に減圧できます。・使用方法。蓋を閉めた状態で安全弁を引き、まず装置を減圧します。蓋を外してタンクに液剤を注ぎます(最大1リットルまで)。再び蓋を閉め、抵抗を感じるまでポンピングして加圧します。使用する液剤に記載された安全・衛生指示を必ず守ってください。用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン区分塗装用危険物の類別非危険物
トルネード・バキュームクリーナー
GA-REW(ガリュー)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。用途車のシート・マット類の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物
エアーブラスターミニ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パルスブラシガン
レッドサン¥19,980税込¥21,9781個欠品中車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。タイプ流量調整接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
エアブローガン
Autobahn¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)300シャフト長さ(mm)160危険物の類別非危険物
EGフォームスプレー
ジョイフル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷水と泡/ミストとストレート。用途で使い分られる便利なボトル型スプレー用途車の洗車材質ポリエチレン/ポリプロピレン幅(mm)180容量2L高さ(mm)350奥行(mm)180危険物の類別非危険物
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ
GA-REW(ガリュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621848-260903-02.jpg)
エンジンクリーニングガン
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷エンジンクリーニングガン。機械の洗浄、乾燥、液剤の散布に!。洗浄液の量の微調整が可能用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物
セイフティノズル
Autobahn¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。全長(mm)46外径(Φmm)15.5危険物の類別非危険物













![ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271921-250120-02.jpg)




























![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621848-260903-02.jpg)



![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)