絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスウオッシュガン 日平機器

    パルスウオッシュガン

    日平機器
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様日平 パルスウオッシュガントラスコ品番835-5012質量(g)680使用圧力(MPa)6~8タンク容量(mL)900危険物の類別非危険物
  • スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー エア・ウォーター

    スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー

    エア・ウォーター
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    炭酸ガスダストブロワー。脱フロンスプレー。ボンベを交換できるカートリッジ式で繰り返し使用可能
    内容量(g)67危険物の類別非危険物
  • セイフティノズル Autobahn

    セイフティノズル

    Autobahn
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。全長(mm)46外径(Φmm)15.5危険物の類別非危険物
  • SONAXフォームスプレイヤー SONAX

    SONAXフォームスプレイヤー

    SONAX
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    濃密な泡を広範囲に噴射出来る加圧式泡噴射機です。少ないポンピング回数できめ細かい豊かな泡をパワフルに噴射する事が出来ます。
    用途車の洗車質量(g)519寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×315×130危険物の類別非危険物
  • EGフォームスプレー ジョイフル

    EGフォームスプレー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    水と泡/ミストとストレート。用途で使い分られる便利なボトル型スプレー
    用途車の洗車材質ポリエチレン/ポリプロピレン幅(mm)180容量2L高さ(mm)350奥行(mm)180危険物の類別非危険物
  • 排出ホースセット JTC

    排出ホースセット

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325用
    危険物の類別非危険物
  • 吸入ホース JTC

    吸入ホース

    JTC
    1,388税込1,527
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325用
    危険物の類別非危険物
  • Oリング(小) JTC

    Oリング(小)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325 ノズル内の吐出口のOリングです。
    危険物の類別非危険物
  • ブラッシング・クリーナー GA-REW(ガリュー)

    ブラッシング・クリーナー

    GA-REW(ガリュー)
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。
    用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    除電ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
    用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーショックガン ユニット GA-REW(ガリュー)

    エアーショックガン ユニット

    GA-REW(ガリュー)
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。生産ラインへの取り付けに特化
    用途除塵、水切りなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルストルネードガン レッドサン

    パルストルネードガン

    レッドサン
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • バキュームクリーナー レッドサン

    バキュームクリーナー

    レッドサン
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
    用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ エア・ウォーター

    スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ

    エア・ウォーター
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    取り替え用ボンベ。カートリッジ式の交換用ボンベ
    内容量(g)67危険物の類別非危険物
洗車用ブロワ/エアガン